大阪魂
3W-ZEC(+-)ナベコ
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19979131
3X4
1袋(3000個)
4
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979140
3X5
1袋(3000個)
5
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,938
¥
6,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979149
3X6
1袋(2500個)
6
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979158
3X7
1袋(2200個)
7
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
4,643
¥
5,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979167
3X8
1袋(2200個)
8
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
4,643
¥
5,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979176
3X10
1袋(2000個)
10
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
4,332
¥
4,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979185
3X12
1袋(2500個)
12
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,209
¥
6,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979201
3X14
1袋(2000個)
14
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,732
¥
6,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979210
3X15
1袋(2000個)
15
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,105
¥
6,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979219
3X16
1袋(2000個)
16
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979228
3X18
1袋(1600個)
18
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979237
3X20
1袋(1500個)
20
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979246
3X25
1袋(1200個)
25
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979255
3X30
1袋(1000個)
30
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
5,425
¥
5,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979271
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
15,047
¥
16,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979280
3.5X6
1袋(3500個)
6
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
11,140
¥
12,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979289
3.5X8
1袋(2500個)
8
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979298
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979307
3.5X14
1袋(1600個)
14
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
7,752
¥
8,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979316
3.5X20
1袋(1200個)
20
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979325
4X5
1袋(2500個)
5
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979341
4X6
1袋(2200個)
6
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979350
4X8
1袋(2000個)
8
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979359
4X10
1袋(1600個)
10
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979368
4X11
1袋(1500個)
11
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979377
4X12
1袋(1500個)
12
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979386
4X14
1袋(1200個)
14
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979395
4X15
1袋(1200個)
15
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979411
4X16
1袋(1000個)
16
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,772
¥
5,249
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979420
4X18
1袋(1000個)
18
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,778
¥
6,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979429
4X20
1袋(900個)
20
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,218
¥
5,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979438
4X23
1袋(700個)
23
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,647
¥
5,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979447
4X25
1袋(700個)
25
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,647
¥
5,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979456
4X30
1袋(600個)
30
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,694
¥
5,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979465
4X32
1袋(500個)
32
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,603
¥
5,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979481
4X35
1袋(500個)
35
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
4,603
¥
5,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979490
4X40
1袋(600個)
40
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,329
¥
6,962
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979499
4X45
1袋(500個)
45
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979508
4X50
1袋(450個)
50
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979517
5X6
1袋(1000個)
6
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
6,116
¥
6,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979526
5X8
1袋(1000個)
8
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979535
5X10
1袋(900個)
10
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,874
¥
6,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979551
5X12
1袋(800個)
12
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979560
5X14
1袋(800個)
14
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,878
¥
6,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979569
5X15
1袋(700個)
15
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,476
¥
6,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979578
5X16
1袋(700個)
16
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979587
5X18
1袋(600個)
18
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979596
5X20
1袋(500個)
20
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979605
5X25
1袋(500個)
25
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
5,345
¥
5,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19979621
5X30
1袋(600個)
30
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
7,780
¥
8,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ