大阪魂
グリーン(+)アプセットコ(ニッケル
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19979885
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19979910
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
14,878
¥
16,366
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19979928
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,727
¥
12,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19979946
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19979971
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,174
¥
10,091
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19979989
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,309
¥
10,240
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980007
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980025
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980050
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,607
¥
9,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980068
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,609
¥
8,370
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980086
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,609
¥
8,370
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980111
4X22
1袋(600個)
22
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980129
4X25
1袋(600個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980147
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980217
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,685
¥
13,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980235
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,876
¥
10,864
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980260
5X8
1袋(48個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980278
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,923
¥
9,815
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980296
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980321
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,643
¥
7,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980339
5X15
1袋(41個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980357
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,918
¥
7,610
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980375
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,129
¥
6,742
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980400
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,545
¥
7,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980418
5X22
1袋(800個)
22
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980436
5X25
1袋(700個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,389
¥
11,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980461
5X30
1袋(500個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980558
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
8,367
¥
9,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980576
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
8,418
¥
9,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980601
6X10
1袋(33個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980619
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
7,203
¥
7,923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980637
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980655
6X15
1袋(29個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980680
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980698
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980716
6X20
1袋(350個)
20
3
1
10
4
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980741
6X22
1袋(450個)
22
3
1
10
4
オープン
¥
8,545
¥
9,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980759
6X25
1袋(400個)
25
3
1
10
4
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980777
6X30
1袋(350個)
30
3
1
10
4
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980795
6X35
1袋(300個)
35
3
1
10
4
オープン
¥
9,229
¥
10,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980820
6X40
1袋(250個)
40
3
1
10
4
オープン
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980838
6X45
1袋(220個)
45
3
1
10
4
オープン
¥
7,896
¥
8,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980856
6X50
1袋(200個)
50
3
1
10
4
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19980908
8X10
1袋(15個)
10
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980917
8X12
1袋(250個)
12
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
7,638
¥
8,402
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980926
8X14
1袋(200個)
14
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
6,343
¥
6,977
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980935
8X15
1袋(14個)
15
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19980951
8X16
1袋(200個)
16
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980960
8X18
1袋(180個)
18
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
6,523
¥
7,175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19980969
8X20
1袋(180個)
20
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
6,523
¥
7,175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ