大阪魂
3カステンコ(+)アプセットコ
全65種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(29個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1300個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
65種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982475
3X5
1袋(2500個)
5
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
16,009
¥
17,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982491
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982500
3X8
1袋(1800個)
8
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,274
¥
12,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982509
3X10
1袋(1500個)
10
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982518
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
14,563
¥
16,019
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982527
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
13,912
¥
15,303
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982536
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
13,847
¥
15,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982545
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
19,472
¥
21,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982561
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
19,472
¥
21,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982570
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982579
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
13,547
¥
14,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982588
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,807
¥
12,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982597
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
12,356
¥
13,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982606
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,249
¥
12,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982615
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,612
¥
12,773
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982631
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,958
¥
13,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982640
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982649
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982658
4X22
1袋(600個)
22
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982667
4X25
1袋(600個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,443
¥
10,387
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982676
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982685
4X35
1袋(400個)
35
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982701
4X40
1袋(500個)
40
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
12,274
¥
13,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982710
4X45
1袋(500個)
45
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
13,549
¥
14,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982719
4X50
1袋(500個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
14,749
¥
16,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982728
4X55(ゼン
1袋(400個)
55
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
16,929
¥
18,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982737
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982746
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,198
¥
15,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982755
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
13,732
¥
15,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982771
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
13,005
¥
14,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982780
5X12
1袋(29個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19982789
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,907
¥
10,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982798
5X15
1袋(600個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,109
¥
11,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982807
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982816
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982825
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,143
¥
11,157
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982841
5X22
1袋(800個)
22
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
18,787
¥
20,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982850
5X25
1袋(700個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
16,440
¥
18,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982859
5X30
1袋(500個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982868
5X35
1袋(500個)
35
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
17,627
¥
19,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982877
5X40
1袋(400個)
40
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
15,354
¥
16,889
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982886
5X45
1袋(350個)
45
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
24,040
¥
26,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982895
5X50
1袋(300個)
50
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
22,894
¥
25,183
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982911
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
13,212
¥
14,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982920
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
13,212
¥
14,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982929
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982938
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
11,352
¥
12,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982947
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
10,287
¥
11,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982956
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
10,287
¥
11,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19982965
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
10,478
¥
11,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ