大阪魂
BC(-)ヒラコ
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19984408
2X5
1袋(7000個)
5
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
78,925
¥
86,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984417
2X6
1袋(4000個)
6
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
40,545
¥
44,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984426
2X8
1袋(5000個)
8
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
50,680
¥
55,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984435
2X10
1袋(4000個)
10
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984451
2.5X5
1袋(4000個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
54,060
¥
59,466
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984460
2.5X6
1袋(4000個)
6
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984469
2.5X8
1袋(3000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
33,825
¥
37,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984478
2.5X10
1袋(2500個)
10
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
33,787
¥
37,166
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984487
2.5X12
1袋(2000個)
12
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
32,145
¥
35,360
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984496
2.5X16
1袋(1500個)
16
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
28,618
¥
31,480
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984505
2.6X5
1袋(4000個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
54,060
¥
59,466
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984521
2.6X8
1袋(3000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
33,825
¥
37,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984530
2.6X10
1袋(2500個)
10
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
33,787
¥
37,166
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984539
3X5
1袋(46個)
5
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984548
3X6
1袋(46個)
6
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984557
3X8
1袋(2000個)
8
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
20,796
¥
22,876
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984566
3X10
1袋(1800個)
10
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
18,716
¥
20,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984575
3X12
1袋(2200個)
12
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
24,292
¥
26,721
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984591
3X15
1袋(36個)
15
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984600
3X16
1袋(1800個)
16
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
19,707
¥
21,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984609
3X20
1袋(1400個)
20
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
19,823
¥
21,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984618
3X25
1袋(1000個)
25
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
16,625
¥
18,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984627
3X30
1袋(800個)
30
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
15,218
¥
16,740
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984636
4X6
1袋(30個)
6
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984645
4X8
1袋(30個)
8
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984661
4X12
1袋(26個)
12
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984670
4X15
1袋(1200個)
15
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
22,492
¥
24,741
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984679
4X16
1袋(1000個)
16
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
19,172
¥
21,089
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984688
4X18
1袋(23個)
18
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984697
4X20
1袋(800個)
20
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
15,854
¥
17,439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984706
4X25
1袋(700個)
25
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
16,569
¥
18,226
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984715
4X30
1袋(600個)
30
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
17,043
¥
18,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984731
5X6
1袋(1200個)
6
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
20,374
¥
22,411
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984740
5X8
1袋(1000個)
8
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
15,412
¥
16,953
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984749
5X10
1袋(800個)
10
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
12,329
¥
13,562
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984758
5X12
1袋(700個)
12
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
10,787
¥
11,866
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984767
5X14
1袋(700個)
14
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
11,716
¥
12,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984776
5X15
1袋(600個)
15
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
10,043
¥
11,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984785
5X16
1袋(600個)
16
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
10,043
¥
11,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984801
5X20
1袋(500個)
20
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984810
5X25
1袋(22個)
25
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984819
5X30
1袋(500個)
30
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
11,734
¥
12,907
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984828
5X40
1袋(400個)
40
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
11,463
¥
12,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984837
6X8
1袋(600個)
8
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
20,672
¥
22,739
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984846
6X10
1袋(21個)
10
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
19984855
6X12
1袋(500個)
12
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
10,712
¥
11,783
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984871
6X16
1袋(400個)
16
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
9,403
¥
10,343
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984880
6X25
1袋(450個)
25
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
13,732
¥
15,105
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984889
6X30
1袋(400個)
30
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
13,709
¥
15,080
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19984898
6X35
1袋(350個)
35
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
11,656
¥
12,822
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ