大阪魂
ジオメットSUS(+)スリムヘッドコ
材質
SUS
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19985327
4X4
1袋(1000個)
4
2
8
0.9
M4
オープン
¥
21,123
¥
23,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985345
4X5
1袋(1000個)
5
2
8
0.9
M4
オープン
¥
21,123
¥
23,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985370
4X6
1袋(1000個)
6
2
8
0.9
M4
オープン
¥
21,123
¥
23,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985388
4X8
1袋(1000個)
8
2
8
0.9
M4
オープン
¥
22,505
¥
24,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985406
4X10
1袋(1000個)
10
2
8
0.9
M4
オープン
¥
24,185
¥
26,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985431
4X12
1袋(1000個)
12
2
8
0.9
M4
オープン
¥
25,976
¥
28,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985440
4X14
1袋(500個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985458
4X15
1袋(500個)
15
2
8
0.9
M4
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985476
4X16
1袋(500個)
16
2
8
0.9
M4
オープン
¥
14,660
¥
16,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985501
4X20
1袋(500個)
20
2
8
0.9
M4
オープン
¥
16,325
¥
17,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985519
4X22
1袋(500個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
18,403
¥
20,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985537
4X25
1袋(500個)
25
2
8
0.9
M4
オープン
¥
18,403
¥
20,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985555
4X30
1袋(300個)
30
2
8
0.9
M4
オープン
¥
12,927
¥
14,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985580
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,876
¥
10,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985598
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985616
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985641
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985659
5X5
1袋(500個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985677
5X6
1袋(500個)
6
2
9
1
M5
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985695
5X8
1袋(500個)
8
2
9
1
M5
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985720
5X10
1袋(500個)
10
2
9
1
M5
オープン
¥
16,676
¥
18,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985738
5X12
1袋(500個)
12
2
9
1
M5
オープン
¥
17,932
¥
19,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985756
5X14
1袋(400個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
16,276
¥
17,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985781
5X15
1袋(400個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
16,276
¥
17,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985799
5X16
1袋(400個)
16
2
9
1
M5
オープン
¥
16,276
¥
17,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985817
5X20
1袋(400個)
20
2
9
1
M5
オープン
¥
18,489
¥
20,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985835
5X22
1袋(300個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
15,852
¥
17,437
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985860
5X25
1袋(300個)
25
2
9
1
M5
オープン
¥
15,852
¥
17,437
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985878
5X30
1袋(300個)
30
2
9
1
M5
オープン
¥
18,323
¥
20,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985896
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
14,845
¥
16,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985921
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
13,189
¥
14,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985930
6X6
1袋(400個)
6
2
10
1.2
M6
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985939
6X8
1袋(400個)
8
2
10
1.2
M6
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985948
6X10
1袋(400個)
10
2
10
1.2
M6
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985957
6X12
1袋(400個)
12
2
10
1.2
M6
オープン
¥
18,792
¥
20,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985966
6X14
1袋(200個)
14
2
10
1.2
M6
オープン
¥
10,869
¥
11,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985975
6X15
1袋(200個)
15
2
10
1.2
M6
オープン
¥
10,869
¥
11,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19985991
6X16
1袋(200個)
16
2
10
1.2
M6
オープン
¥
10,869
¥
11,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986000
6X18
1袋(200個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
11,634
¥
12,797
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986009
6X20
1袋(200個)
20
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,267
¥
13,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986027
6X22
1袋(200個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
13,958
¥
15,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986036
6X25
1袋(200個)
25
2
10
1.2
M6
オープン
¥
13,958
¥
15,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986045
6X30
1袋(150個)
30
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,147
¥
13,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986061
6X35
1袋(100個)
35
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986070
6X40
1袋(100個)
40
2
10
1.2
M6
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986079
6X45
1袋(100個)
45
2
10
1.2
M6
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986088
6X50
1袋(100個)
50
2
10
1.2
M6
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986097
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986106
8X10
1袋(100個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19986115
8X12
1袋(100個)
12
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ