大阪魂
3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19987506
2X3
1袋(2000個)
3
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
42,692
¥
46,961
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987576
2X4
1袋(21個)
4
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19987646
2X5
1袋(20個)
5
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19987716
2X6
1袋(20個)
6
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19987786
2X8
1袋(2000個)
8
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
46,798
¥
51,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987856
2X10
1袋(19個)
10
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19987926
2X12
1袋(2000個)
12
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
50,289
¥
55,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987996
2.6X3
1袋(2000個)
3
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
46,798
¥
51,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988066
2.6X4
1袋(19個)
4
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988136
2.6X5
1袋(2000個)
5
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
49,747
¥
54,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988206
2.6X6
1袋(2000個)
6
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
51,185
¥
56,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988276
2.6X8
1袋(2000個)
8
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
54,098
¥
59,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988346
2.6X10
1袋(2000個)
10
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
57,047
¥
62,752
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988416
2.6X12
1袋(2000個)
12
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
59,958
¥
65,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988486
3X3
1袋(2000個)
3
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
84,356
¥
92,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988556
3X4
1袋(11個)
4
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988626
3X5
1袋(11個)
5
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988696
3X6
1袋(11個)
6
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988766
3X8
1袋(14個)
8
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988836
3X10
1袋(13個)
10
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988906
3X12
1袋(13個)
12
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988976
3X14
1袋(1000個)
14
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
35,225
¥
38,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989046
3X15
1袋(1000個)
15
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
35,225
¥
38,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989116
3X16
1袋(1000個)
16
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
35,225
¥
38,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989186
3X20
1袋(13個)
20
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989256
3X25
1袋(500個)
25
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989326
3X30
1袋(500個)
30
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989396
4X4
1袋(10個)
4
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989466
4X5
1袋(10個)
5
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989536
4X6
1袋(10個)
6
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989606
4X8
1袋(10個)
8
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989676
4X10
1袋(13個)
10
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989746
4X12
1袋(13個)
12
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989816
4X14
1袋(12個)
14
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989886
4X15
1袋(12個)
15
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989956
4X16
1袋(12個)
16
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990026
4X20
1袋(12個)
20
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990096
4X25
1袋(11個)
25
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990166
4X30
1袋(11個)
30
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990236
5X5
1袋(500個)
5
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
25,803
¥
28,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990297
5X6
1袋(500個)
6
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
25,803
¥
28,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990367
5X8
1袋(9個)
8
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990437
5X10
1袋(9個)
10
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990507
5X12
1袋(13個)
12
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990577
5X14
1袋(13個)
14
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990647
5X15
1袋(13個)
15
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990717
5X16
1袋(13個)
16
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990787
5X20
1袋(12個)
20
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990857
5X25
1袋(11個)
25
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990927
5X30
1袋(11個)
30
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ