大阪魂
ニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19987515
2X3
1袋(2000個)
3
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
34,834
¥
38,317
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987585
2X4
1袋(2000個)
4
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
35,560
¥
39,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987655
2X5
1袋(2000個)
5
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
36,234
¥
39,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987725
2X6
1袋(2000個)
6
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
36,960
¥
40,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987795
2X8
1袋(2000個)
8
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
38,156
¥
41,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987865
2X10
1袋(2000個)
10
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
39,576
¥
43,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19987935
2X12
1袋(2000個)
12
M2
0.6
1.3
4
オープン
¥
41,012
¥
45,113
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988005
2.6X3
1袋(2000個)
3
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
38,156
¥
41,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988075
2.6X4
1袋(23個)
4
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988145
2.6X5
1袋(2000個)
5
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
40,527
¥
44,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988215
2.6X6
1袋(22個)
6
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988285
2.6X8
1袋(2000個)
8
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
44,112
¥
48,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988355
2.6X10
1袋(2000個)
10
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
46,500
¥
51,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988425
2.6X12
1袋(2000個)
12
M2.6
0.8
1.3
5
オープン
¥
48,872
¥
53,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19988495
3X3
1袋(13個)
3
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988565
3X4
1袋(13個)
4
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988635
3X5
1袋(13個)
5
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988705
3X6
1袋(14個)
6
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988775
3X8
1袋(17個)
8
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988845
3X10
1袋(17個)
10
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988915
3X12
1袋(16個)
12
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19988985
3X14
1袋(16個)
14
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989055
3X15
1袋(16個)
15
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989125
3X16
1袋(16個)
16
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989195
3X20
1袋(16個)
20
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989265
3X25
1袋(16個)
25
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989335
3X30
1袋(16個)
30
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989405
4X4
1袋(1000個)
4
M4
1.5
2
8
オープン
¥
37,392
¥
41,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989475
4X5
1袋(12個)
5
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989545
4X6
1袋(12個)
6
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989615
4X8
1袋(13個)
8
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989685
4X10
1袋(16個)
10
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989755
4X12
1袋(16個)
12
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989825
4X14
1袋(500個)
14
M4
1.5
2
8
オープン
¥
14,898
¥
16,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19989895
4X15
1袋(15個)
15
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19989965
4X16
1袋(15個)
16
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990035
4X20
1袋(14個)
20
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990105
4X25
1袋(14個)
25
M4
1.5
2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990175
4X30
1袋(500個)
30
M4
1.5
2
8
オープン
¥
15,963
¥
17,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990245
5X5
1袋(500個)
5
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
21,034
¥
23,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990306
5X6
1袋(11個)
6
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990376
5X8
1袋(11個)
8
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990446
5X10
1袋(11個)
10
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990516
5X12
1袋(16個)
12
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19990586
5X14
1袋(400個)
14
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990656
5X15
1袋(400個)
15
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990726
5X16
1袋(400個)
16
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990796
5X20
1袋(400個)
20
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990866
5X25
1袋(300個)
25
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
9,714
¥
10,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19990936
5X30
1袋(300個)
30
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
9,714
¥
10,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ