大阪魂
ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ
全60種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
表面処理
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991706
3X3
1袋(2000個)
3
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991740
3X4
1袋(2000個)
4
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991767
3X5
1袋(2000個)
5
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991801
3X6
1袋(2000個)
6
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
25,612
¥
28,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991828
3X8
1袋(2000個)
8
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
27,256
¥
29,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991855
3X10
1袋(2000個)
10
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
28,487
¥
31,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991889
3X12
1袋(1000個)
12
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
14,907
¥
16,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991916
3X15
1袋(1000個)
15
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991950
3X16
1袋(1000個)
16
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
16,176
¥
17,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991977
3X20
1袋(500個)
20
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
8,789
¥
9,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992011
3X22
1袋(500個)
22
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992038
3X25
1袋(500個)
25
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992065
3X30
1袋(500個)
30
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992099
3X32
1袋(500個)
32
1
6
ツヤケシクロ
0.8
オープン
¥
12,752
¥
14,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992126
4X35
1袋(200個)
35
2
8
ツヤケシクロ
0.9
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992160
4X40
1袋(200個)
40
2
8
ツヤケシクロ
0.9
オープン
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992187
4X45
1袋(100個)
45
2
8
ツヤケシクロ
0.9
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992221
4X50
1袋(100個)
50
2
8
ツヤケシクロ
0.9
オープン
¥
4,767
¥
5,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992248
5X5
1袋(500個)
5
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992275
5X6
1袋(500個)
6
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992309
5X8
1袋(500個)
8
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992336
5X10
1袋(500個)
10
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992397
5X12
1袋(500個)
12
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
13,054
¥
14,359
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992458
5X14
1袋(400個)
14
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992519
5X15
1袋(400個)
15
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992580
5X16
1袋(400個)
16
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,732
¥
12,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992641
5X20
1袋(400個)
20
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992695
5X25
1袋(300個)
25
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
11,227
¥
12,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992756
5X30
1袋(300個)
30
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
12,876
¥
14,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992817
5X35
1袋(200個)
35
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
10,338
¥
11,372
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992878
5X40
1袋(150個)
40
2
9
ツヤケシクロ
1
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19992939
6X6
1袋(400個)
6
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993000
6X8
1袋(400個)
8
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993106
6X10
1袋(400個)
10
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
12,709
¥
13,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993167
6X12
1袋(400個)
12
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
13,407
¥
14,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993228
6X14
1袋(200個)
14
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993289
6X15
1袋(200個)
15
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993395
6X16
1袋(200個)
16
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993456
6X18
1袋(200個)
18
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993517
6X20
1袋(200個)
20
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
8,618
¥
9,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993578
6X25
1袋(200個)
25
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
9,749
¥
10,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993639
6X30
1袋(150個)
30
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
8,432
¥
9,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993691
6X35
1袋(100個)
35
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993779
6X40
1袋(100個)
40
2
10
ツヤケシクロ
1.2
オープン
¥
7,116
¥
7,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993840
6X45
1袋(100個)
45
2
10
つや消し黒
1.2
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993901
6X50
1袋(100個)
50
2
10
つや消し黒
1.2
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19993955
8X8
1袋(100個)
8
3
14
つや消し黒
鉄:1.5/SUS:2.0
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994016
8X10
1袋(100個)
10
3
14
つや消し黒
鉄:1.5/SUS:2.0
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994077
8X12
1袋(100個)
12
3
14
つや消し黒
鉄:1.5/SUS:2.0
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994138
8X14
1袋(100個)
14
3
14
つや消し黒
鉄:1.5/SUS:2.0
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ