大阪魂
3W-ZEC(+)アプセットコ
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19994759
3X5
1袋(2500個)
5
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994777
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994786
3X8
1袋(1800個)
8
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
7,243
¥
7,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994795
3X10
1袋(1500個)
10
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
6,427
¥
7,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994811
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994820
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
8,856
¥
9,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994829
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
8,863
¥
9,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994847
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994865
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994890
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994908
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,425
¥
9,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994926
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994951
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994969
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19994987
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,143
¥
7,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995005
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995030
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995048
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,729
¥
7,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995066
4X22
1袋(600個)
22
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,809
¥
6,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995091
4X25
1袋(600個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,809
¥
6,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995109
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,625
¥
6,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995127
4X35
1袋(400個)
35
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,325
¥
5,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995145
4X40
1袋(500個)
40
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995215
4X45
1袋(500個)
45
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,345
¥
9,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995240
4X50
1袋(500個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,096
¥
10,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995258
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,078
¥
13,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995276
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995301
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,429
¥
9,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995319
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,007
¥
8,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995337
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995355
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,112
¥
6,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995380
5X15
1袋(600個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,252
¥
6,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995398
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,414
¥
7,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995416
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,778
¥
6,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995441
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,254
¥
6,879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995459
5X22
1袋(800個)
22
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
11,463
¥
12,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995477
5X25
1袋(700個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,029
¥
11,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995495
5X30
1袋(500個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995520
5X35
1袋(500個)
35
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,852
¥
11,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995538
5X40
1袋(400個)
40
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,458
¥
10,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995556
5X45
1袋(350個)
45
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995581
5X50
1袋(300個)
50
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,089
¥
15,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995599
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
8,116
¥
8,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995617
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
8,116
¥
8,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995635
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
6,656
¥
7,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995660
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
6,996
¥
7,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995678
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
6,314
¥
6,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995696
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
6,314
¥
6,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995721
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19995739
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
6,087
¥
6,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ