大阪魂
ブラックSUS316L(+)ナベコ
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995940
3X3
1袋(4000個)
3
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
34,983
¥
38,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996001
3X4
1袋(3000個)
4
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
25,649
¥
28,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996055
3X5
1袋(3000個)
5
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
25,649
¥
28,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996116
3X6
1袋(3000個)
6
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
27,554
¥
30,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996177
3X8
1袋(2000個)
8
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996281
3X10
1袋(2000個)
10
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
20,983
¥
23,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996351
3X12
1袋(2000個)
12
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
22,085
¥
24,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996405
3X14
1袋(2000個)
14
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
24,398
¥
26,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996466
3X15
1袋(1000個)
15
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996527
3X16
1袋(1000個)
16
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
12,387
¥
13,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996588
3X20
1袋(1000個)
20
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
13,732
¥
15,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996649
3X25
1袋(1000個)
25
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996685
3X30
1袋(500個)
30
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
9,236
¥
10,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996719
3X35
1袋(500個)
35
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
11,445
¥
12,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996771
3X40
1袋(500個)
40
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
12,774
¥
14,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996825
4X5
1袋(2000個)
5
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
34,274
¥
37,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996886
4X6
1袋(2000個)
6
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
28,563
¥
31,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19996947
4X8
1袋(1000個)
8
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
15,263
¥
16,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997008
4X10
1袋(1000個)
10
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
16,372
¥
18,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997069
4X12
1袋(1000個)
12
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
17,232
¥
18,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997130
4X14
1袋(1000個)
14
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
18,509
¥
20,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997191
4X15
1袋(1000個)
15
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
19,218
¥
21,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997245
4X16
1袋(1000個)
16
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
20,292
¥
22,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997306
4X18
1袋(500個)
18
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997367
4X20
1袋(500個)
20
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997428
4X25
1袋(500個)
25
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
12,527
¥
13,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997489
4X30
1袋(500個)
30
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
14,329
¥
15,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997550
4X35
1袋(500個)
35
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
15,874
¥
17,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997611
4X40
1袋(200個)
40
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
7,087
¥
7,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997665
4X45
1袋(200個)
45
2
2.6
4.2
2.03
オープン
¥
8,405
¥
9,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997726
5X6
1袋(1000個)
6
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
24,109
¥
26,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997778
5X8
1袋(1000個)
8
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
24,847
¥
27,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997839
5X10
1袋(500個)
10
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
13,414
¥
14,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997900
5X12
1袋(500個)
12
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
14,543
¥
15,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19997961
5X14
1袋(500個)
14
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
15,552
¥
17,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998015
5X15
1袋(500個)
15
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
15,705
¥
17,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998076
5X16
1袋(500個)
16
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
16,205
¥
17,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998137
5X18
1袋(500個)
18
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
17,958
¥
19,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998241
5X20
1袋(500個)
20
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
17,958
¥
19,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998295
5X22
1袋(500個)
22
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
20,945
¥
23,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998356
5X23
1袋(400個)
23
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
17,085
¥
18,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998417
5X25
1袋(400個)
25
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
17,085
¥
18,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998478
5X30
1袋(200個)
30
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998539
5X35
1袋(200個)
35
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
10,623
¥
11,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998600
5X40
1袋(200個)
40
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998661
5X45
1袋(200個)
45
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
13,709
¥
15,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998715
6X8
1袋(500個)
8
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
19,607
¥
21,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998776
6X10
1袋(500個)
10
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
20,623
¥
22,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998889
6X12
1袋(500個)
12
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
21,903
¥
24,093
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19998950
6X14
1袋(500個)
14
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
23,932
¥
26,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ