大阪魂
3B-ZEC(+)アプセットコ
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999519
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999537
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999555
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
15,029
¥
16,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999580
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
15,029
¥
16,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999598
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,123
¥
12,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999616
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,485
¥
11,534
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999641
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,065
¥
9,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999659
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999677
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,672
¥
9,539
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999695
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,943
¥
9,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999720
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999729
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999738
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999747
4X22
1袋(600個)
22
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999756
4X25
1袋(600個)
25
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999765
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999781
4X35
1袋(400個)
35
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
6,652
¥
7,317
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999790
4X40
1袋(500個)
40
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
9,452
¥
10,397
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999799
4X45
1袋(500個)
45
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999808
4X50
1袋(500個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
11,289
¥
12,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999817
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
15,112
¥
16,623
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999826
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,987
¥
12,086
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999835
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,538
¥
11,592
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999851
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,989
¥
10,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999860
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999869
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,634
¥
8,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999878
5X15
1袋(600個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999887
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999896
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,234
¥
7,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999905
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999921
5X22
1袋(800個)
22
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,316
¥
15,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999930
5X25
1袋(700個)
25
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,525
¥
13,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999939
5X30
1袋(500個)
30
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,885
¥
10,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999948
5X35
1袋(500個)
35
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
13,567
¥
14,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999957
5X40
1袋(400個)
40
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
11,814
¥
12,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999966
5X45
1袋(350個)
45
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
18,494
¥
20,343
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19999975
5X50
1袋(300個)
50
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
17,614
¥
19,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19999991
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
10,143
¥
11,157
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20000000
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
10,143
¥
11,157
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000009
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000018
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
8,747
¥
9,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000027
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000036
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000045
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
8,054
¥
8,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000061
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000070
6X20
1袋(350個)
20
3
1
10
4
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000079
6X22
1袋(450個)
22
3
1
10
4
オープン
¥
10,843
¥
11,927
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20000088
6X25
1袋(400個)
25
3
1
10
4
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000097
6X30
1袋(350個)
30
3
1
10
4
オープン
¥
9,407
¥
10,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000106
6X35
1袋(300個)
35
3
1
10
4
オープン
¥
10,514
¥
11,565
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ