大阪魂
サビナイBステン(+-)ナベコ
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000657
2X5
1袋(10000個)
5
1
0.7
1.3
2.2
オープン
¥
79,614
¥
87,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000666
2X7
1袋(8000個)
7
1
0.7
1.3
2.2
オープン
¥
63,692
¥
70,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000675
2X8
1袋(8000個)
8
1
0.7
1.3
2.2
オープン
¥
63,692
¥
70,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000691
2.6X6
1袋(6000個)
6
1
0.9
1.7
2.6
オープン
¥
46,538
¥
51,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000700
2.6X12
1袋(3000個)
12
1
0.9
1.7
2.6
オープン
¥
26,125
¥
28,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000709
3X5
1袋(3000個)
5
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
17,978
¥
19,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000718
3X6
1袋(3000個)
6
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
15,878
¥
17,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000727
3X7
1袋(2000個)
7
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
11,743
¥
12,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000736
3X8
1袋(2000個)
8
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000745
3X10
1袋(2000個)
10
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
12,769
¥
14,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000761
3X12
1袋(2000個)
12
2
1.1
2
3.6
オープン
¥
13,516
¥
14,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000770
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
1.25
2.3
3.9
オープン
¥
17,623
¥
19,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000779
4X6
1袋(2000個)
6
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
17,716
¥
19,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000788
4X8
1袋(1000個)
8
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000797
4X10
1袋(1000個)
10
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
11,118
¥
12,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000806
4X12
1袋(1000個)
12
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000815
4X14
1袋(1000個)
14
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000831
4X15
1袋(1000個)
15
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000840
4X16
1袋(1000個)
16
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
14,852
¥
16,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000849
4X18
1袋(500個)
18
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000858
4X20
1袋(500個)
20
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
8,303
¥
9,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000867
4X22
1袋(500個)
22
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
8,827
¥
9,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000876
4X25
1袋(500個)
25
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
9,527
¥
10,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000885
4X30
1袋(500個)
30
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
11,063
¥
12,169
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000901
4X35
1袋(500個)
35
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000910
4X40
1袋(200個)
40
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
5,705
¥
6,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000919
4X45
1袋(200個)
45
2
1.4
2.6
4.2
オープン
¥
6,585
¥
7,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000928
5X8
1袋(1000個)
8
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
17,063
¥
18,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000937
5X10
1袋(500個)
10
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000946
5X12
1袋(500個)
12
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
9,792
¥
10,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000955
5X15
1袋(500個)
15
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
11,034
¥
12,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000971
5X16
1袋(500個)
16
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
11,305
¥
12,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000980
5X20
1袋(500個)
20
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
12,549
¥
13,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000989
5X25
1袋(400個)
25
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
11,578
¥
12,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20000998
5X30
1袋(200個)
30
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001007
5X35
1袋(200個)
35
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
7,516
¥
8,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001016
5X40
1袋(200個)
40
2
1.8
3.3
4.9
オープン
¥
8,376
¥
9,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001025
6X8
1袋(500個)
8
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
12,803
¥
14,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001041
6X10
1袋(500個)
10
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
13,520
¥
14,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001050
6X12
1袋(500個)
12
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
14,347
¥
15,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001059
6X14
1袋(500個)
14
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
15,925
¥
17,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001068
6X15
1袋(500個)
15
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
15,925
¥
17,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001077
6X16
1袋(200個)
16
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001086
6X18
1袋(200個)
18
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001095
6X20
1袋(200個)
20
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001111
6X25
1袋(200個)
25
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001120
6X30
1袋(200個)
30
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
9,694
¥
10,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001129
6X35
1袋(200個)
35
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
10,840
¥
11,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001138
6X40
1袋(100個)
40
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
6,038
¥
6,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001147
6X45
1袋(100個)
45
3
2.1
3.9
6.3
オープン
¥
6,772
¥
7,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ