大阪魂
ブラックSUS316L(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20004121
3X5
1袋(3000個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
27,020
¥
29,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004148
3X6
1袋(3000個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
27,020
¥
29,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004175
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
18,947
¥
20,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004209
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
20,592
¥
22,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004236
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004270
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
23,578
¥
25,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004297
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004331
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004358
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004385
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
15,747
¥
17,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004419
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
9,083
¥
9,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004446
3X40
1袋(500個)
40
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004480
4X6
1袋(2000個)
6
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
29,589
¥
32,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004507
4X8
1袋(2000個)
8
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
30,147
¥
33,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004541
4X10
1袋(1000個)
10
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
16,232
¥
17,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004568
4X12
1袋(1000個)
12
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
17,232
¥
18,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004595
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
18,696
¥
20,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004629
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
18,696
¥
20,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004656
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
19,705
¥
21,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004690
4X18
1袋(500個)
18
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,609
¥
11,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004717
4X20
1袋(500個)
20
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004751
4X25
1袋(500個)
25
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
12,527
¥
13,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004778
4X30
1袋(500個)
30
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
14,329
¥
15,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004805
4X45
1袋(200個)
45
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
8,549
¥
9,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004839
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004866
5X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
25,080
¥
27,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004900
5X12
1袋(500個)
12
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
13,278
¥
14,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004927
5X14
1袋(500個)
14
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
14,645
¥
16,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004961
5X15
1袋(500個)
15
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20004988
5X16
1袋(500個)
16
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005015
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
16,307
¥
17,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005049
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
16,960
¥
18,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005076
5X25
1袋(500個)
25
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
19,867
¥
21,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005110
5X30
1袋(200個)
30
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,985
¥
9,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005137
5X35
1袋(200個)
35
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
10,012
¥
11,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005171
5X40
1袋(200個)
40
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005198
6X8
1袋(500個)
8
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
18,052
¥
19,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005225
6X10
1袋(500個)
10
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
18,552
¥
20,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005259
6X12
1袋(500個)
12
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
19,854
¥
21,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005286
6X14
1袋(500個)
14
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
21,836
¥
24,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005320
6X15
1袋(500個)
15
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
21,836
¥
24,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005347
6X16
1袋(200個)
16
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,947
¥
9,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005381
6X20
1袋(200個)
20
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005408
6X25
1袋(200個)
25
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
11,560
¥
12,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005435
6X30
1袋(200個)
30
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
13,127
¥
14,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005469
6X35
1袋(200個)
35
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
14,707
¥
16,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005496
6X40
1袋(100個)
40
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,194
¥
9,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005530
6X45
1袋(100個)
45
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください