曜日別特売

ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ

ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ - 大阪魂ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ - 大阪魂ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

表面処理つや消し黒
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200041303X51袋(3000個)520.50.251.75
オープン
27,020
29,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
200041573X61袋(3000個)620.50.251.75
オープン
27,020
29,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
200041913X81袋(2000個)820.50.251.75
オープン
18,947
20,842(税込)
9日以内出荷
返品不可
200042183X101袋(2000個)1020.50.251.75
オープン
20,592
22,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
200042453X121袋(2000個)1220.50.251.75
オープン
21,300
23,430(税込)
9日以内出荷
返品不可
200042793X141袋(2000個)1420.50.251.75
オープン
23,578
25,936(税込)
9日以内出荷
返品不可
200043063X151袋(1000個)1520.50.251.75
オープン
11,789
12,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
200043403X161袋(1000個)1620.50.251.75
オープン
12,320
13,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
200043673X201袋(1000個)2020.50.251.75
オープン
13,460
14,806(税込)
9日以内出荷
返品不可
200044013X251袋(1000個)2520.50.251.75
オープン
15,747
17,322(税込)
9日以内出荷
返品不可
200044283X301袋(500個)3020.50.251.75
オープン
9,083
9,991(税込)
9日以内出荷
返品不可
200044553X401袋(500個)4020.50.251.75
オープン
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
200044894X61袋(2000個)620.70.32.3
オープン
29,589
32,548(税込)
9日以内出荷
返品不可
200045164X81袋(2000個)820.70.32.3
オープン
30,147
33,162(税込)
9日以内出荷
返品不可
200045504X101袋(1000個)1020.70.32.3
オープン
16,232
17,855(税込)
9日以内出荷
返品不可
200045774X121袋(1000個)1220.70.32.3
オープン
17,232
18,955(税込)
9日以内出荷
返品不可
200046114X141袋(1000個)1420.70.32.3
オープン
18,696
20,566(税込)
9日以内出荷
返品不可
200046384X151袋(1000個)1520.70.32.3
オープン
18,696
20,566(税込)
9日以内出荷
返品不可
200046654X161袋(1000個)1620.70.32.3
オープン
19,705
21,676(税込)
9日以内出荷
返品不可
200046994X181袋(500個)1820.70.32.3
オープン
10,609
11,670(税込)
9日以内出荷
返品不可
200047264X201袋(500個)2020.70.32.3
オープン
10,814
11,895(税込)
9日以内出荷
返品不可
200047604X251袋(500個)2520.70.32.3
オープン
12,527
13,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
200047874X301袋(500個)3020.70.32.3
オープン
14,329
15,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
200048214X451袋(200個)4520.70.32.3
オープン
8,549
9,404(税込)
9日以内出荷
返品不可
200048485X81袋(1000個)820.80.32.8
オープン
24,100
26,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
200048755X101袋(1000個)1020.80.32.8
オープン
25,080
27,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
200049095X121袋(500個)1220.80.32.8
オープン
13,278
14,606(税込)
9日以内出荷
返品不可
200049365X141袋(500個)1420.80.32.8
オープン
14,645
16,110(税込)
9日以内出荷
返品不可
200049705X151袋(500個)1520.80.32.8
オープン
14,800
16,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
200049975X161袋(500個)1620.80.32.8
オープン
15,285
16,814(税込)
9日以内出荷
返品不可
200050315X181袋(500個)1820.80.32.8
オープン
16,307
17,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
200050585X201袋(500個)2020.80.32.8
オープン
16,960
18,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
200050855X251袋(500個)2520.80.32.8
オープン
19,867
21,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
200051195X301袋(200個)3020.80.32.8
オープン
8,985
9,884(税込)
9日以内出荷
返品不可
200051465X351袋(200個)3520.80.32.8
オープン
10,012
11,013(税込)
9日以内出荷
返品不可
200051805X401袋(200個)4020.80.32.8
オープン
11,145
12,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
200052076X81袋(500個)8310.43.4
オープン
18,052
19,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
200052416X101袋(500個)10310.43.4
オープン
18,552
20,407(税込)
9日以内出荷
返品不可
200052686X121袋(500個)12310.43.4
オープン
19,854
21,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
200052956X141袋(500個)14310.43.4
オープン
21,836
24,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
200053296X151袋(500個)15310.43.4
オープン
21,836
24,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
200053566X161袋(200個)16310.43.4
オープン
8,947
9,842(税込)
9日以内出荷
返品不可
200053906X201袋(200個)20310.43.4
オープン
10,098
11,108(税込)
9日以内出荷
返品不可
200054176X251袋(200個)25310.43.4
オープン
11,560
12,716(税込)
9日以内出荷
返品不可
200054516X301袋(200個)30310.43.4
オープン
13,127
14,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
200054786X351袋(200個)35310.43.4
オープン
14,707
16,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
200055056X401袋(100個)40310.43.4
オープン
8,194
9,013(税込)
9日以内出荷
返品不可
200055396X451袋(100個)45310.43.4
オープン
10,080
11,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする