大阪魂
アロックニッケル(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
表面処理
アロック
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20005548
3.5X5
1袋(4000個)
5
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
50,252
¥
55,277
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005557
3.5X6
1袋(4000個)
6
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
47,116
¥
51,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005566
3.5X8
1袋(3000個)
8
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
35,505
¥
39,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005575
3.5X10
1袋(2500個)
10
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
30,265
¥
33,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005591
3.5X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
0.25
2
オープン
¥
25,089
¥
27,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005600
4X22
1袋(900個)
22
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
13,289
¥
14,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005609
4X25
1袋(700個)
25
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
10,592
¥
11,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005618
4X27
1袋(600個)
27
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
9,136
¥
10,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005627
4X28
1袋(600個)
28
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005636
4X30
1袋(600個)
30
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
9,432
¥
10,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005645
5X32
1袋(500個)
32
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
10,165
¥
11,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005661
5X35
1袋(500個)
35
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005670
5X38
1袋(400個)
38
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
11,040
¥
12,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005679
5X40
1袋(400個)
40
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
10,858
¥
11,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005688
5X45
1袋(350個)
45
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005697
5X50
1袋(300個)
50
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005706
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
8,396
¥
9,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005715
5X60(ゼン
1袋(230個)
60
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005731
6X9
1袋(800個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
18,654
¥
20,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005740
6X13
1袋(600個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
14,125
¥
15,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005749
6X32
1袋(300個)
32
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005758
6X35
1袋(300個)
35
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
9,616
¥
10,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005767
6X40
1袋(300個)
40
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
10,718
¥
11,790
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005776
6X45
1袋(250個)
45
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
9,554
¥
10,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005785
6X50
1袋(200個)
50
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,096
¥
8,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005801
6X55(ゼン
1袋(200個)
55
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,903
¥
9,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005810
6X60(ゼン
1袋(180個)
60
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
8,452
¥
9,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005819
8X9
1袋(300個)
9
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
25,327
¥
27,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005828
8X10
1袋(300個)
10
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,429
¥
12,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005837
8X12
1袋(300個)
12
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
11,829
¥
13,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005846
8X13
1袋(250個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,432
¥
10,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005855
8X14
1袋(250個)
14
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,909
¥
10,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005871
8X15
1袋(250個)
15
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,863
¥
10,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005880
8X16
1袋(250個)
16
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,209
¥
11,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005889
8X18
1袋(200個)
18
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005898
8X20
1袋(200個)
20
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
8,296
¥
9,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005907
8X22
1袋(250個)
22
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005916
8X25
1袋(220個)
25
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,065
¥
11,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005925
8X28
1袋(200個)
28
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,509
¥
10,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005941
8X30
1袋(200個)
30
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005950
8X32
1袋(180個)
32
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005959
8X35
1袋(180個)
35
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,887
¥
10,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005968
8X40
1袋(160個)
40
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005977
8X45
1袋(150個)
45
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,594
¥
10,553
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005986
8X50
1袋(130個)
50
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,118
¥
10,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20005995
8X55(ゼン
1袋(120個)
55
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
9,692
¥
10,661
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20006011
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
8,476
¥
9,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください