大阪魂
クローム TRXスリムヘッドコネジ
表面処理
クローム
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20006485
2X3 T4
1袋(2000個)
3
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
36,327
¥
39,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006501
2X4 T4
1袋(2000個)
4
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
36,327
¥
39,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006510
2X5 T4
1袋(2000個)
5
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
36,327
¥
39,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006519
2X6 T4
1袋(2000個)
6
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
36,327
¥
39,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006528
2X8 T4
1袋(2000個)
8
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
37,596
¥
41,356
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006537
2X10 T4
1袋(2000個)
10
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
38,436
¥
42,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006546
2X12 T4
1袋(2000個)
12
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
40,323
¥
44,355
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006555
2.6X4 T5
1袋(2000個)
4
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
42,598
¥
46,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006571
2.6X5 T5
1袋(2000個)
5
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
42,598
¥
46,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006580
2.6X6 T5
1袋(2000個)
6
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
43,832
¥
48,215
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006589
2.6X8 T5
1袋(2000個)
8
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
45,923
¥
50,515
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006598
2.6X10 T5
1袋(2000個)
10
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
47,545
¥
52,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006607
2.6X12 T5
1袋(2000個)
12
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
49,487
¥
54,436
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006616
3X3 T6
1袋(2000個)
3
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
20,554
¥
22,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006625
3X4 T6
1袋(2000個)
4
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
20,554
¥
22,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006641
3X5 T6
1袋(2000個)
5
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
20,554
¥
22,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006650
3X6 T6
1袋(2000個)
6
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
20,554
¥
22,609
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006659
3X8 T6
1袋(2000個)
8
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
21,412
¥
23,553
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006668
3X10 T6
1袋(2000個)
10
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
22,925
¥
25,218
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006677
3X12 T6
1袋(1000個)
12
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006686
3X16 T6
1袋(1000個)
16
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
14,916
¥
16,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006695
3X20 T6
1袋(500個)
20
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
8,294
¥
9,123
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006711
3X25 T6
1袋(500個)
25
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006720
3X30 T6
1袋(500個)
30
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006729
4X6 T8
1袋(1000個)
6
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006738
4X8 T8
1袋(1000個)
8
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
17,418
¥
19,160
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006747
4X10 T8
1袋(1000個)
10
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
19,116
¥
21,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
20006756
4X12 T8
1袋(1000個)
12
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
20,703
¥
22,773
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006765
4X16 T8
1袋(500個)
16
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
11,752
¥
12,927
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006781
4X20 T8
1袋(500個)
20
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
12,803
¥
14,083
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006790
4X25 T8
1袋(500個)
25
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006799
4X30 T8
1袋(500個)
30
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
17,847
¥
19,632
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006808
5X6 T10
1袋(500個)
6
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,280
¥
21,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006817
5X8 T10
1袋(500個)
8
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,280
¥
21,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006826
5X10 T10
1袋(500個)
10
9
1
M5
T10
オープン
¥
20,745
¥
22,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006835
5X12 T10
1袋(500個)
12
9
1
M5
T10
オープン
¥
22,038
¥
24,242
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006851
5X16 T10
1袋(400個)
16
9
1
M5
T10
オープン
¥
19,703
¥
21,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
20006860
5X20 T10
1袋(400個)
20
9
1
M5
T10
オープン
¥
21,632
¥
23,795
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006869
5X25 T10
1袋(300個)
25
9
1
M5
T10
オープン
¥
18,434
¥
20,277
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006878
5X30 T10
1袋(300個)
30
9
1
M5
T10
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006887
6X8 T20
1袋(500個)
8
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
27,563
¥
30,319
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006896
6X10 T20
1袋(400個)
10
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
23,816
¥
26,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006905
6X12 T20
1袋(400個)
12
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
25,247
¥
27,772
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006921
6X16 T20
1袋(200個)
16
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
14,385
¥
15,824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006930
6X20 T20
1袋(200個)
20
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
15,472
¥
17,019
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006939
6X25 T20
1袋(200個)
25
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20006948
6X30 T20
1袋(150個)
30
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください