大阪魂
クロニッケル(6アナ)スリムヘッドコネジ
表面処理
クロニッケル
全46種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
ねじ径
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20006957
3X3
1袋(2000個)
3
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
106,216
¥
116,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20006966
3X4
1袋(2000個)
4
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
112,580
¥
123,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20006975
3X5
1袋(2000個)
5
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
118,927
¥
130,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20006991
3X6
1袋(2000個)
6
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
127,065
¥
139,772
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20007000
3X8
1袋(2000個)
8
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
133,432
¥
146,775
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007009
3X10
1袋(2000個)
10
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
139,796
¥
153,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007018
3X12
1袋(1000個)
12
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
73,147
¥
80,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007027
3X14
1袋(1000個)
14
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
76,638
¥
84,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007036
3X15
1袋(1000個)
15
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
79,812
¥
87,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007045
3X16
1袋(1000個)
16
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
82,994
¥
91,293
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007061
3X20
1袋(500個)
20
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
43,094
¥
47,403
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007070
3X25
1袋(500個)
25
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
44,680
¥
49,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007079
3X30
1袋(500個)
30
M3
1.1
1.5
6
オープン
¥
46,272
¥
50,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007088
4X4
1袋(1000個)
4
M4
1.5
2
8
オープン
¥
56,552
¥
62,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007097
4X5
1袋(1000個)
5
M4
1.5
2
8
オープン
¥
56,552
¥
62,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007106
4X6
1袋(1000個)
6
M4
1.5
2
8
オープン
¥
56,047
¥
61,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007115
4X8
1袋(1000個)
8
M4
1.5
2
8
オープン
¥
53,025
¥
58,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007131
4X10
1袋(1000個)
10
M4
1.5
2
8
オープン
¥
42,925
¥
47,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007140
4X12
1袋(1000個)
12
M4
1.5
2
8
オープン
¥
43,998
¥
48,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007149
4X14
1袋(500個)
14
M4
1.5
2
8
オープン
¥
22,532
¥
24,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007158
4X15
1袋(500個)
15
M4
1.5
2
8
オープン
¥
22,532
¥
24,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007167
4X16
1袋(500個)
16
M4
1.5
2
8
オープン
¥
22,532
¥
24,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007176
4X20
1袋(500個)
20
M4
1.5
2
8
オープン
¥
23,614
¥
25,975
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007185
4X25
1袋(500個)
25
M4
1.5
2
8
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007201
4X30
1袋(500個)
30
M4
1.5
2
8
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007210
5X5
1袋(500個)
5
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
31,814
¥
34,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007219
5X6
1袋(500個)
6
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
31,814
¥
34,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007228
5X8
1袋(500個)
8
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
29,803
¥
32,783
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007237
5X10
1袋(500個)
10
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
29,803
¥
32,783
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007246
5X12
1袋(500個)
12
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
21,207
¥
23,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007255
5X14
1袋(400個)
14
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
17,369
¥
19,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007271
5X15
1袋(400個)
15
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
17,369
¥
19,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007280
5X16
1袋(400個)
16
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
17,369
¥
19,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007289
5X20
1袋(400個)
20
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
18,385
¥
20,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007298
5X25
1袋(300個)
25
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
14,694
¥
16,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007307
5X30
1袋(300個)
30
M5
1.8
2.5
9
オープン
¥
14,694
¥
16,163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007316
6X6
1袋(400個)
6
M6
2.2
3
10
オープン
¥
28,883
¥
31,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007325
6X8
1袋(400個)
8
M6
2.2
3
10
オープン
¥
28,883
¥
31,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007341
6X10
1袋(400個)
10
M6
2.2
3
10
オープン
¥
27,274
¥
30,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007350
6X12
1袋(400個)
12
M6
2.2
3
10
オープン
¥
27,274
¥
30,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007359
6X14
1袋(200個)
14
M6
2.2
3
10
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007368
6X15
1袋(200個)
15
M6
2.2
3
10
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007377
6X16
1袋(200個)
16
M6
2.2
3
10
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007386
6X20
1袋(200個)
20
M6
2.2
3
10
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007395
6X25
1袋(200個)
25
M6
2.2
3
10
オープン
¥
11,923
¥
13,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20007411
6X30
1袋(150個)
30
M6
2.2
3
10
オープン
¥
10,320
¥
11,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください