ブラック3W TRXタンパー(ナベコ

ブラック3W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂ブラック3W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂ブラック3W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200087953X81袋(2000個)82.820.760.72
オープン
8,085
8,894(税込)
9日以内出荷
返品不可
200088203X101袋(2000個)102.820.760.72
オープン
8,400
9,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
200088383X121袋(2500個)122.820.760.72
オープン
11,738
12,912(税込)
9日以内出荷
返品不可
200088563X141袋(2000個)142.820.760.72
オープン
10,809
11,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
200088813X151袋(2000個)152.820.760.72
オープン
10,809
11,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
200088993X161袋(2000個)162.820.760.72
オープン
11,463
12,609(税込)
9日以内出荷
返品不可
200089173X181袋(1500個)182.820.760.72
オープン
9,718
10,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
200089353X201袋(1500個)202.820.760.72
オープン
9,718
10,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
200089603X251袋(1000個)252.820.760.72
オープン
7,692
8,461(税込)
9日以内出荷
返品不可
200089784X51袋(2200個)53.941.351.052.6
オープン
14,643
16,107(税込)
9日以内出荷
返品不可
200089964X61袋(2000個)63.941.351.052.6
オープン
11,463
12,609(税込)
9日以内出荷
返品不可
200090214X71袋(2000個)73.941.351.052.6
オープン
12,172
13,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
200090394X81袋(2000個)83.941.351.052.6
オープン
12,172
13,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
200090574X101袋(1500個)103.941.351.052.6
オープン
9,800
10,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
200090754X121袋(1500個)123.941.351.052.6
オープン
10,529
11,582(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091004X151袋(1000個)153.941.351.052.6
オープン
8,187
9,006(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091184X161袋(1000個)163.941.351.052.6
オープン
9,112
10,023(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091364X201袋(900個)203.941.351.052.6
オープン
9,460
10,406(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091614X251袋(700個)253.941.351.052.6
オープン
8,403
9,243(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091794X301袋(500個)303.941.351.052.6
オープン
7,105
7,816(税込)
9日以内出荷
返品不可
200091974X351袋(500個)353.941.351.052.6
オープン
8,336
9,170(税込)
9日以内出荷
返品不可
200092154X401袋(600個)403.941.351.052.6
オープン
11,487
12,636(税込)
9日以内出荷
返品不可
200092404X451袋(500個)453.941.351.052.6
オープン
10,898
11,988(税込)
9日以内出荷
返品不可
200092584X501袋(450個)503.941.351.052.6
オープン
9,889
10,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
200092765X81袋(1000個)84.521.781.43.3
オープン
10,212
11,233(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093015X101袋(900個)104.521.781.43.3
オープン
9,778
10,756(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093195X121袋(800個)124.521.781.43.3
オープン
9,492
10,441(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093375X151袋(700個)154.521.781.43.3
オープン
9,247
10,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093555X161袋(700個)164.521.781.43.3
オープン
9,592
10,551(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093805X201袋(500個)204.521.781.43.3
オープン
7,552
8,307(税込)
9日以内出荷
返品不可
200093985X251袋(700個)254.521.781.43.3
オープン
11,912
13,103(税込)
9日以内出荷
返品不可
200094165X301袋(500個)304.521.781.43.3
オープン
10,118
11,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
200094415X401袋(400個)404.521.781.43.3
オープン
10,996
12,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
200094595X451袋(350個)454.521.781.43.3
オープン
11,612
12,773(税込)
9日以内出荷
返品不可
200094775X501袋(300個)504.521.781.43.3
オープン
9,954
10,949(税込)
9日以内出荷
返品不可
200094955X601袋(200個)604.521.781.43.3
オープン
12,652
13,917(税込)
9日以内出荷
返品不可
200095206X81袋(600個)85.612.031.653.9
オープン
8,978
9,876(税込)
9日以内出荷
返品不可
200095386X101袋(600個)105.612.031.653.9
オープン
9,583
10,541(税込)
9日以内出荷
返品不可
200095566X121袋(500個)125.612.031.653.9
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
200095816X151袋(500個)155.612.031.653.9
オープン
9,600
10,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
200095996X161袋(400個)165.612.031.653.9
オープン
8,032
8,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
200096176X181袋(400個)185.612.031.653.9
オープン
8,969
9,866(税込)
9日以内出荷
返品不可
200096356X201袋(300個)205.612.031.653.9
オープン
6,727
7,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
200096606X251袋(500個)255.612.031.653.9
オープン
12,872
14,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
200096786X301袋(400個)305.612.031.653.9
オープン
11,656
12,822(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする