大阪魂
GB ステン TRXスリムヘッドコ
表面処理
GB
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20010125
2X2 T4
1袋(2000個)
2
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
99,607
¥
109,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010141
2X3 T4
1袋(2000個)
3
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
99,607
¥
109,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010150
2X4 T4
1袋(2000個)
4
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
99,607
¥
109,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010159
2X5 T4
1袋(2000個)
5
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
88,445
¥
97,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010168
2X6 T4
1袋(2000個)
6
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
85,532
¥
94,085
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010177
2X8 T4
1袋(2000個)
8
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
79,465
¥
87,412
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010186
2X10 T4
1袋(2000個)
10
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
79,952
¥
87,947
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010195
2X12 T4
1袋(2000個)
12
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
78,756
¥
86,632
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010211
2.6X3 T5
1袋(2000個)
3
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
104,236
¥
114,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010220
2.6X4 T5
1袋(2000個)
4
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
104,236
¥
114,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010229
2.6X5 T5
1袋(2000個)
5
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
93,709
¥
103,080
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010238
2.6X6 T5
1袋(2000個)
6
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
91,283
¥
100,411
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010247
2.6X8 T5
1袋(2000個)
8
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
85,645
¥
94,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010256
2.6X10 T5
1袋(2000個)
10
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
87,585
¥
96,344
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010265
2.6X12 T5
1袋(2000個)
12
6
0.6
M2.6
T5
オープン
¥
86,354
¥
94,989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010281
3X5 T6
1袋(2000個)
5
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
102,854
¥
113,139
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010290
3X6 T6
1袋(2000個)
6
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
92,943
¥
102,237
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010299
3X8 T6
1袋(2000個)
8
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
91,318
¥
100,450
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010308
3X10 T6
1袋(2000個)
10
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
86,465
¥
95,112
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010317
3X12 T6
1袋(1000個)
12
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
44,494
¥
48,943
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010326
3X16 T6
1袋(1000個)
16
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
44,494
¥
48,943
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010335
4X6 T8
1袋(1000個)
6
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
59,025
¥
64,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010351
4X8 T8
1袋(1000個)
8
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
60,772
¥
66,849
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010360
4X10 T8
1袋(1000個)
10
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
57,158
¥
62,874
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010369
4X12 T8
1袋(1000個)
12
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
57,158
¥
62,874
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010378
4X16 T8
1袋(500個)
16
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
29,163
¥
32,079
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010387
4X20 T8
1袋(500個)
20
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
29,163
¥
32,079
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010396
4X25 T8
1袋(500個)
25
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
30,787
¥
33,866
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010405
5X6 T10
1袋(500個)
6
9
1
M5
T10
オープン
¥
35,136
¥
38,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010421
5X8 T10
1袋(500個)
8
9
1
M5
T10
オープン
¥
33,467
¥
36,814
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010430
5X10 T10
1袋(500個)
10
9
1
M5
T10
オープン
¥
31,249
¥
34,374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010439
5X12 T10
1袋(500個)
12
9
1
M5
T10
オープン
¥
31,834
¥
35,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010448
5X16 T10
1袋(400個)
16
9
1
M5
T10
オープン
¥
27,240
¥
29,964
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010457
5X20 T10
1袋(400個)
20
9
1
M5
T10
オープン
¥
29,805
¥
32,786
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010466
5X25 T10
1袋(300個)
25
9
1
M5
T10
オープン
¥
24,552
¥
27,007
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010475
5X30 T10
1袋(300個)
30
9
1
M5
T10
オープン
¥
26,683
¥
29,351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010491
6X8 T20
1袋(500個)
8
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
39,165
¥
43,082
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010500
6X10 T20
1袋(400個)
10
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
32,034
¥
35,237
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010509
6X12 T20
1袋(400個)
12
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
32,963
¥
36,259
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010518
6X16 T20
1袋(200個)
16
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
17,907
¥
19,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010527
6X20 T20
1袋(200個)
20
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010536
6X25 T20
1袋(200個)
25
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
21,654
¥
23,819
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010545
6X30 T20
1袋(150個)
30
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
17,780
¥
19,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010561
6X35 T20
1袋(150個)
35
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20010570
6X40 T20
1袋(100個)
40
12
1.2
M6
T20
オープン
¥
13,907
¥
15,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください