3カステンコ TRXタンパー(ナベコ

3カステンコ TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カステンコ TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カステンコ TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理3価ステンコート
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200110263X51袋(3000個)52.820.760.72
オープン
17,109
18,820(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110353X61袋(2500個)62.820.760.72
オープン
14,258
15,684(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110513X81袋(2000個)82.820.760.72
オープン
12,247
13,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110603X101袋(2000個)102.820.760.72
オープン
12,900
14,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110693X121袋(2500個)122.820.760.72
オープン
18,085
19,894(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110783X141袋(2000個)142.820.760.72
オープン
16,540
18,194(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110873X151袋(2000個)152.820.760.72
オープン
16,540
18,194(税込)
9日以内出荷
返品不可
200110963X161袋(2000個)162.820.760.72
オープン
17,529
19,282(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111053X181袋(1500個)182.820.760.72
オープン
14,800
16,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111213X201袋(1500個)202.820.760.72
オープン
14,800
16,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111303X251袋(1000個)252.820.760.72
オープン
11,798
12,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111394X51袋(2200個)53.941.351.052.6
オープン
23,554
25,909(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111484X61袋(2000個)63.941.351.052.6
オープン
18,352
20,187(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111574X71袋(2000個)73.941.351.052.6
オープン
19,414
21,355(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111664X81袋(2000個)83.941.351.052.6
オープン
19,414
21,355(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111754X101袋(1500個)103.941.351.052.6
オープン
15,709
17,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
200111914X121袋(1500個)123.941.351.052.6
オープン
16,872
18,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112004X151袋(1000個)153.941.351.052.6
オープン
13,143
14,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112094X161袋(1000個)163.941.351.052.6
オープン
14,598
16,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112184X201袋(900個)203.941.351.052.6
オープン
15,205
16,726(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112274X251袋(700個)253.941.351.052.6
オープン
13,487
14,836(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112364X301袋(500個)303.941.351.052.6
オープン
11,394
12,533(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112454X351袋(500個)353.941.351.052.6
オープン
13,376
14,714(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112614X401袋(600個)403.941.351.052.6
オープン
18,447
20,292(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112704X451袋(500個)453.941.351.052.6
オープン
17,516
19,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112794X501袋(450個)503.941.351.052.6
オープン
15,885
17,474(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112885X81袋(1000個)84.521.781.43.3
オープン
16,494
18,143(税込)
9日以内出荷
返品不可
200112975X101袋(900個)104.521.781.43.3
オープン
15,912
17,503(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113065X121袋(800個)124.521.781.43.3
オープン
15,398
16,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113155X151袋(700個)154.521.781.43.3
オープン
14,963
16,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113315X161袋(700個)164.521.781.43.3
オープン
15,545
17,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113405X201袋(500個)204.521.781.43.3
オープン
12,247
13,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113495X251袋(700個)254.521.781.43.3
オープン
19,438
21,382(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113585X301袋(500個)304.521.781.43.3
オープン
16,545
18,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113676X81袋(600個)85.612.031.653.9
オープン
14,689
16,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113766X101袋(600個)105.612.031.653.9
オープン
15,620
17,182(税込)
9日以内出荷
返品不可
200113856X121袋(500個)125.612.031.653.9
オープン
14,389
15,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114016X151袋(500個)155.612.031.653.9
オープン
15,680
17,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114106X161袋(400個)165.612.031.653.9
オープン
13,127
14,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114196X181袋(400個)185.612.031.653.9
オープン
14,667
16,134(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114286X201袋(300個)205.612.031.653.9
オープン
11,000
12,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114376X251袋(500個)255.612.031.653.9
オープン
21,029
23,132(税込)
9日以内出荷
返品不可
200114466X301袋(400個)305.612.031.653.9
オープン
19,034
20,937(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする