大阪魂
ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20012758
3X5
1袋(2500個)
5
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
11,623
¥
12,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012776
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012801
3X8
1袋(1500個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012819
3X10
1袋(1500個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
8,107
¥
8,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012837
3X12
1袋(2000個)
12
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012855
3X15
1袋(1500個)
15
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
9,523
¥
10,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012880
3X16
1袋(1500個)
16
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
9,983
¥
10,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012898
3X20
1袋(1000個)
20
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
7,216
¥
7,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012916
4X5
1袋(1500個)
5
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012941
4X6
1袋(1500個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,103
¥
12,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012959
4X8
1袋(1500個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,747
¥
12,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012977
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,476
¥
9,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20012995
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013020
4X14
1袋(1000個)
14
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,623
¥
11,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013038
4X15
1袋(1000個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,623
¥
11,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013056
4X16
1袋(900個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013081
4X18
1袋(800個)
18
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013099
4X20
1袋(700個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,927
¥
9,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013117
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013135
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,369
¥
9,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013160
4X35
1袋(400個)
35
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
7,223
¥
7,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013178
5X6
1袋(800個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013196
5X8
1袋(800個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,596
¥
11,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013221
5X10
1袋(800個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013239
5X12
1袋(700個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013257
5X14
1袋(500個)
14
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013275
5X15
1袋(500個)
15
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013300
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
8,816
¥
9,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013318
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013336
5X25
1袋(500個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,889
¥
11,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013361
5X30
1袋(500個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
12,654
¥
13,919
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013379
5X35
1袋(400個)
35
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
12,309
¥
13,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013397
5X40
1袋(350個)
40
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
12,076
¥
13,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013415
6X8
1袋(500個)
8
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,732
¥
10,705
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013440
6X10
1袋(400個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013458
6X12
1袋(400個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
8,992
¥
9,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013476
6X15
1袋(300個)
15
3.7
1
14
T30
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013501
6X16
1袋(300個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
7,418
¥
8,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013519
6X20
1袋(300個)
20
3.7
1
14
T30
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013537
6X25
1袋(400個)
25
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,254
¥
13,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013555
6X30
1袋(300個)
30
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,303
¥
11,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20013580
6X36
1袋(250個)
36
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,863
¥
11,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください