大阪魂
ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014858
3X5
1袋(2000個)
5
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
24,025
¥
26,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014876
3X6
1袋(2000個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
23,465
¥
25,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014901
3X8
1袋(2000個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
24,398
¥
26,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014919
3X10
1袋(2000個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
25,425
¥
27,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014937
3X12
1袋(2000個)
12
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
26,994
¥
29,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014955
3X15
1袋(1000個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
14,749
¥
16,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014980
3X25
1袋(500個)
25
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
9,307
¥
10,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014998
4X6
1袋(1000個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
17,763
¥
19,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015016
4X8
1袋(1000個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
18,285
¥
20,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015041
4X10
1袋(1000個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
19,332
¥
21,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015059
4X12
1袋(1000個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
20,312
¥
22,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015077
4X14
1袋(500個)
14
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015095
4X15
1袋(500個)
15
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015120
4X16
1袋(500個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015138
4X18
1袋(500個)
18
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
12,294
¥
13,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015156
4X20
1袋(500個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
12,294
¥
13,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015181
4X25
1袋(500個)
25
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015199
4X30
1袋(500個)
30
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
15,667
¥
17,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015217
4X35
1袋(200個)
35
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
6,894
¥
7,583
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015235
4X40
1袋(200個)
40
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
7,732
¥
8,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015260
5X6
1袋(500個)
6
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
14,856
¥
16,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015278
5X8
1袋(500個)
8
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
15,374
¥
16,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015296
5X10
1袋(500個)
10
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015321
5X12
1袋(500個)
12
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
16,905
¥
18,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015339
5X15
1袋(500個)
15
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
18,616
¥
20,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015357
5X16
1袋(500個)
16
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
18,874
¥
20,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015375
5X20
1袋(400個)
20
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
16,545
¥
18,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015400
5X25
1袋(200個)
25
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
9,294
¥
10,223
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015418
5X30
1袋(200個)
30
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
10,236
¥
11,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015436
5X35
1袋(200個)
35
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
11,283
¥
12,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015461
5X40
1袋(200個)
40
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
12,325
¥
13,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015479
5X45
1袋(100個)
45
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
7,592
¥
8,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015497
6X10
1袋(500個)
10
3
3.7
1
14
オープン
¥
26,098
¥
28,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015515
6X12
1袋(200個)
12
3
3.7
1
14
オープン
¥
11,096
¥
12,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015540
6X14
1袋(200個)
14
3
3.7
1
14
オープン
¥
11,976
¥
13,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015558
6X15
1袋(200個)
15
3
3.7
1
14
オープン
¥
11,976
¥
13,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015576
6X16
1袋(200個)
16
3
3.7
1
14
オープン
¥
12,309
¥
13,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015601
6X20
1袋(200個)
20
3
3.7
1
14
オープン
¥
13,405
¥
14,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015619
6X25
1袋(200個)
25
3
3.7
1
14
オープン
¥
14,856
¥
16,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015637
6X30
1袋(200個)
30
3
3.7
1
14
オープン
¥
16,523
¥
18,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015655
6X35
1袋(100個)
35
3
3.7
1
14
オープン
¥
9,092
¥
10,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20015680
6X40
1袋(100個)
40
3
3.7
1
14
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください