大阪魂
3カステンコ TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20016100
3X5
1袋(2500個)
5
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
17,852
¥
19,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016109
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
14,283
¥
15,711
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016118
3X8
1袋(1500個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
11,496
¥
12,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016127
3X10
1袋(1500個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
12,405
¥
13,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016136
3X12
1袋(2000個)
12
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
17,698
¥
19,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016145
3X15
1袋(1500個)
15
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
14,520
¥
15,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016161
3X16
1袋(1500個)
16
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016170
3X20
1袋(1000個)
20
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
11,043
¥
12,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016179
4X5
1袋(1500個)
5
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
22,374
¥
24,611
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016188
4X6
1袋(1500個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016197
4X8
1袋(1500個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016206
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,629
¥
14,992
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016215
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
14,572
¥
16,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016231
4X15
1袋(1000個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
17,092
¥
18,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016240
4X16
1袋(900個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
16,305
¥
17,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016249
4X18
1袋(800個)
18
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
16,405
¥
18,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016258
4X20
1袋(700個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016267
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,827
¥
13,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016276
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,427
¥
14,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016285
4X35
1袋(400個)
35
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016301
5X6
1袋(800個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,243
¥
20,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016310
5X8
1袋(800個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016319
5X10
1袋(800個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,243
¥
20,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016328
5X12
1袋(700個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
16,976
¥
18,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016337
5X14
1袋(500個)
14
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,825
¥
15,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016346
5X15
1袋(500個)
15
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,825
¥
15,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016355
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
14,263
¥
15,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016371
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
12,754
¥
14,029
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016380
5X25
1袋(500個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,838
¥
19,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016389
5X30
1袋(500個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
20,723
¥
22,795
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016398
5X35
1袋(400個)
35
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
19,352
¥
21,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016407
5X40
1袋(350個)
40
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,974
¥
20,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016416
6X8
1袋(500個)
8
3.7
1
14
T30
オープン
¥
15,934
¥
17,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016425
6X10
1袋(400個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,476
¥
14,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016441
6X12
1袋(400個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
14,685
¥
16,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016450
6X15
1袋(300個)
15
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,018
¥
13,220
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016459
6X16
1袋(300個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,125
¥
13,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016468
6X20
1袋(300個)
20
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,285
¥
14,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016477
6X25
1袋(400個)
25
3.7
1
14
T30
オープン
¥
20,009
¥
22,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016486
6X30
1袋(300個)
30
3.7
1
14
T30
オープン
¥
16,843
¥
18,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20016495
6X36
1袋(250個)
36
3.7
1
14
T30
オープン
¥
16,912
¥
18,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください