大阪魂
BK ステン(+)アプセットコステン
全40種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(21個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(5000個)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017728
2X5
1袋(5000個)
5
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
54,883
¥
60,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017737
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017746
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,158
¥
16,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017755
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017771
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
17,025
¥
18,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017780
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017789
3X15
1袋(1000個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,360
¥
12,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017798
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017807
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
13,805
¥
15,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017816
3X25
1袋(1000個)
25
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
16,932
¥
18,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017825
3X30
1袋(500個)
30
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,960
¥
10,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017841
4X35
1袋(200個)
35
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,169
¥
5,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017850
4X40
1袋(200個)
40
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
5,689
¥
6,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017859
4X50
1袋(200個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017868
5X5
1袋(500個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017877
5X6
1袋(500個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,274
¥
10,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017886
5X14
1袋(21個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017895
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017911
5X40
1袋(200個)
40
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017920
5X45
1袋(200個)
45
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017929
5X50
1袋(100個)
50
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
4,845
¥
5,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017938
6X22
1袋(200個)
22
3
1
10
4
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017947
6X50
1袋(6個)
50
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017956
8X10
1袋(200個)
10
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
12,638
¥
13,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017965
8X14
1袋(100個)
14
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
7,118
¥
7,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017981
10X16
1袋(50個)
16
4
1.5
17
7
オープン
¥
9,474
¥
10,421
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017990
10X20
1袋(50個)
20
4
1.5
17
7
オープン
¥
9,474
¥
10,421
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20017999
10X25
1袋(50個)
25
4
1.5
17
7
オープン
¥
10,034
¥
11,037
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018008
10X30
1袋(50個)
30
4
1.5
17
7
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018017
10X35
1袋(50個)
35
4
1.5
17
7
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018026
10X40
1袋(80個)
40
4
1.5
17
7
オープン
¥
19,714
¥
21,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018035
10X45
1袋(80個)
45
4
1.5
17
7
オープン
¥
20,685
¥
22,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018051
10X50
1袋(70個)
50
4
1.5
17
7
オープン
¥
19,994
¥
21,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018060
12X20
1袋(60個)
20
4
1.75
19
8
オープン
¥
19,209
¥
21,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018069
12X25
1袋(60個)
25
4
1.75
19
8
オープン
¥
20,945
¥
23,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018078
12X30
1袋(50個)
30
4
1.75
19
8
オープン
¥
18,760
¥
20,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018087
12X35
1袋(50個)
35
4
1.75
19
8
オープン
¥
19,927
¥
21,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018096
12X40
1袋(50個)
40
4
1.75
19
8
オープン
¥
21,187
¥
23,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018105
12X45
1袋(40個)
45
4
1.75
19
8
オープン
¥
18,705
¥
20,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018121
12X50
1袋(40個)
50
4
1.75
19
8
オープン
¥
20,609
¥
22,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください