大阪魂
アロックステン TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
アロック
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20018130
3X4
1袋(2000個)
4
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
37,503
¥
41,253
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018139
3X5
1袋(2000個)
5
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
38,698
¥
42,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018148
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
37,765
¥
41,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018157
3X8
1袋(2000個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
38,847
¥
42,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018166
3X10
1袋(2000個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
40,452
¥
44,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018175
3X12
1袋(2000個)
12
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
40,396
¥
44,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018191
4X5
1袋(1000個)
5
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
26,714
¥
29,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018200
4X6
1袋(1000個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
24,865
¥
27,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018209
4X8
1袋(1000個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
27,180
¥
29,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018218
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
28,020
¥
30,822
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018227
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
28,796
¥
31,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018236
4X15
1袋(500個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
14,649
¥
16,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018245
4X16
1袋(500個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
15,060
¥
16,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018261
4X18
1袋(500個)
18
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
15,480
¥
17,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018270
4X20
1袋(500個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
15,463
¥
17,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018279
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
17,165
¥
18,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018288
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
18,365
¥
20,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018297
5X6
1袋(500個)
6
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,183
¥
20,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018306
5X8
1袋(500個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,745
¥
19,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018315
5X10
1袋(500個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
19,438
¥
21,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018331
5X12
1袋(500個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
19,685
¥
21,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018340
5X15
1袋(500個)
15
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
20,083
¥
22,091
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018349
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
20,380
¥
22,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018358
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,560
¥
19,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018367
5X25
1袋(200個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018376
5X30
1袋(200個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,320
¥
11,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018385
6X8
1袋(500個)
8
3.7
1
14
T30
オープン
¥
25,878
¥
28,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018401
6X10
1袋(500個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
26,285
¥
28,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018410
6X12
1袋(200個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,794
¥
11,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018419
6X15
1袋(200個)
15
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,320
¥
12,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018428
6X16
1袋(200個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,789
¥
12,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018437
6X20
1袋(200個)
20
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,189
¥
13,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018446
6X25
1袋(200個)
25
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,436
¥
14,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018455
6X30
1袋(200個)
30
3.7
1
14
T30
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018471
6X35
1袋(100個)
35
3.7
1
14
T30
オープン
¥
7,503
¥
8,253
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018480
6X40
1袋(100個)
40
3.7
1
14
T30
オープン
¥
7,838
¥
8,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018489
8X16
1袋(200個)
16
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
20,907
¥
22,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018498
8X20
1袋(100個)
20
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018507
8X25
1袋(100個)
25
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018516
8X30
1袋(100個)
30
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください