大阪魂
ニッケル(+)スリムヘッドコネジ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20018525
2X2
1袋(39個)
2
0
4
0.5
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018541
2.5X4
1袋(33個)
4
1
5
0.6
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018550
2.6X4
1袋(33個)
4
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018559
2.6X5
1袋(33個)
5
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018568
2.6X6
1袋(32個)
6
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018577
2.6X10
1袋(29個)
10
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018586
2.6X14
1袋(26個)
14
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018595
3X18
1袋(58個)
18
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018611
3X22
1袋(500個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
4,616
¥
5,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018620
4X4
1袋(53個)
4
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018629
4X5
1袋(58個)
5
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018638
4X14
1袋(44個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018647
4X22
1袋(500個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018656
4X35
1袋(200個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,047
¥
4,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018665
4X40
1袋(200個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
4,534
¥
4,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018681
4X45
1袋(100個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
2,512
¥
2,763
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018690
4X50
1袋(100個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
2,756
¥
3,032
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018699
5X22
1袋(300個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
10,014
¥
11,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018708
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018717
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
6,476
¥
7,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018726
5X45
1袋(150個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
7,134
¥
7,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018735
5X50
1袋(100個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
5,123
¥
5,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018751
6X22
1袋(200個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,792
¥
8,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018760
6X60
1袋(100個)
60
2
10
1.2
M6
オープン
¥
7,103
¥
7,813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018769
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018778
8X10
1袋(100個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
5,067
¥
5,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018787
8X12
1袋(9個)
12
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018796
8X14
1袋(100個)
14
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
5,118
¥
5,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018805
8X15
1袋(100個)
15
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
5,323
¥
5,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018821
8X16
1袋(100個)
16
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
5,443
¥
5,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018830
8X18
1袋(100個)
18
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018839
8X20
1袋(7個)
20
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018848
8X22
1袋(100個)
22
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,689
¥
7,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018857
8X25
1袋(6個)
25
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018866
8X30
1袋(100個)
30
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
7,603
¥
8,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018875
8X35
1袋(100個)
35
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
8,512
¥
9,363
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20018891
8X40
1袋(100個)
40
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018900
8X45
1袋(100個)
45
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018909
8X50
1袋(100個)
50
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
11,294
¥
12,423
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください