大阪魂
アロック(+)アプセットコ(3カW
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1300個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20018918
3X5
1袋(2500個)
5
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
23,778
¥
26,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018927
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
17,529
¥
19,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018936
3X8
1袋(1800個)
8
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
16,969
¥
18,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018945
3X10
1袋(1500個)
10
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
15,052
¥
16,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018961
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
21,785
¥
23,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018970
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
20,749
¥
22,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018979
3X16
1袋(1500個)
16
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
18,678
¥
20,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018988
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
20,749
¥
22,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20018997
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
27,945
¥
30,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019006
4X5
1袋(2000個)
5
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
27,945
¥
30,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019015
4X6
1袋(1800個)
6
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
20,698
¥
22,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019031
4X8
1袋(1600個)
8
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
19,505
¥
21,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019040
4X10
1袋(1300個)
10
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
16,854
¥
18,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019049
4X12
1袋(1200個)
12
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
17,563
¥
19,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019058
4X14
1袋(1000個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019067
4X15
1袋(1000個)
15
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
16,558
¥
18,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019076
4X16
1袋(1000個)
16
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019085
4X18
1袋(800個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
15,569
¥
17,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019101
4X20
1袋(800個)
20
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
15,569
¥
17,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019110
5X5
1袋(1000個)
5
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
23,485
¥
25,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019119
5X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
20,358
¥
22,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019128
5X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
19,518
¥
21,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019137
5X10
1袋(900個)
10
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
18,607
¥
20,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20019146
5X12
1袋(800個)
12
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
17,758
¥
19,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019155
5X14
1袋(600個)
14
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,165
¥
15,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019171
5X15
1袋(600個)
15
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,489
¥
15,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019180
5X16
1袋(600個)
16
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,887
¥
16,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019189
5X18
1袋(500個)
18
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
13,414
¥
14,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019198
5X20
1袋(500個)
20
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,520
¥
15,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019207
6X6
1袋(600個)
6
3
1
10
4
オープン
¥
15,765
¥
17,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019216
6X8
1袋(600個)
8
3
1
10
4
オープン
¥
15,765
¥
17,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019225
6X10
1袋(500個)
10
3
1
10
4
オープン
¥
12,947
¥
14,242
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019241
6X12
1袋(500個)
12
3
1
10
4
オープン
¥
13,596
¥
14,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019250
6X14
1袋(400個)
14
3
1
10
4
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019259
6X15
1袋(400個)
15
3
1
10
4
オープン
¥
12,265
¥
13,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019268
6X16
1袋(400個)
16
3
1
10
4
オープン
¥
12,516
¥
13,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019277
6X18
1袋(350個)
18
3
1
10
4
オープン
¥
11,827
¥
13,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20019286
6X20
1袋(350個)
20
3
1
10
4
オープン
¥
11,827
¥
13,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください