大阪魂
アロックSUSピン6カクアナ(サラコ
表面処理
アロック
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20020047
3X6
1袋(3000個)
6
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
80,305
¥
88,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020056
3X8
1袋(2000個)
8
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
53,538
¥
58,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020065
3X10
1袋(2000個)
10
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
56,785
¥
62,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020081
3X12
1袋(2000個)
12
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
59,978
¥
65,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020090
4X8
1袋(2000個)
8
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
61,638
¥
67,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020099
4X10
1袋(1000個)
10
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
30,820
¥
33,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020108
4X12
1袋(1000個)
12
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
31,894
¥
35,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020117
4X16
1袋(1000個)
16
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
36,205
¥
39,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020126
4X20
1袋(500個)
20
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
20,787
¥
22,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020135
4X25
1袋(500個)
25
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
24,040
¥
26,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020151
4X30
1袋(500個)
30
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
26,752
¥
29,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020160
5X8
1袋(1000個)
8
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
38,856
¥
42,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020169
5X10
1袋(1000個)
10
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
38,856
¥
42,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020178
5X12
1袋(500個)
12
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
20,563
¥
22,619
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020187
5X16
1袋(500個)
16
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
21,394
¥
23,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020196
5X20
1袋(500個)
20
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
24,165
¥
26,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020205
5X25
1袋(500個)
25
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
28,054
¥
30,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020221
5X30
1袋(200個)
30
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
12,343
¥
13,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020230
6X10
1袋(500個)
10
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
26,867
¥
29,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020239
6X12
1袋(500個)
12
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
27,723
¥
30,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020248
6X16
1袋(200個)
16
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
11,543
¥
12,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020257
6X20
1袋(200個)
20
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
13,232
¥
14,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020266
6X25
1袋(200個)
25
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
15,049
¥
16,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020275
6X27
1袋(200個)
27
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
16,738
¥
18,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020291
6X30
1袋(200個)
30
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
16,738
¥
18,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020300
6X35
1袋(200個)
35
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
18,665
¥
20,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020309
6X40
1袋(100個)
40
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020318
8X12
1袋(200個)
12
3
5
4.98
M8
オープン
¥
26,880
¥
29,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020327
8X15
1袋(200個)
15
3
5
4.98
M8
オープン
¥
29,494
¥
32,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020336
8X16
1袋(200個)
16
3
5
4.98
M8
オープン
¥
29,494
¥
32,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020345
8X20
1袋(100個)
20
3
5
4.98
M8
オープン
¥
16,427
¥
18,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020361
8X25
1袋(100個)
25
3
5
4.98
M8
オープン
¥
18,387
¥
20,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020370
8X30
1袋(100個)
30
3
5
4.98
M8
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020379
8X35
1袋(100個)
35
3
5
4.98
M8
オープン
¥
23,520
¥
25,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020388
8X40
1袋(50個)
40
3
5
4.98
M8
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020397
8X45
1袋(50個)
45
3
5
4.98
M8
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020406
8X50
1袋(50個)
50
3
5
4.98
M8
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください