大阪魂
0クロムSB(+)ナベコ
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20020790
2.5X3
1袋(5000個)
3
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
14,889
¥
16,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020799
2.5X4
1袋(5000個)
4
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020808
2.5X6
1袋(4500個)
6
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020817
2.5X7
1袋(4000個)
7
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020826
2.5X8
1袋(3500個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020835
2.5X10
1袋(3000個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020851
2.5X12
1袋(2500個)
12
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
8,589
¥
9,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020860
2.5X13
1袋(2000個)
13
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020869
2.5X14
1袋(2000個)
14
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020878
2.5X15
1袋(1800個)
15
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020887
2.5X16
1袋(1800個)
16
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020896
2.5X18
1袋(1500個)
18
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,856
¥
8,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020905
2.5X20
1袋(1500個)
20
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,856
¥
8,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020921
2.5X25
1袋(1000個)
25
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,936
¥
7,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020930
2.5X26
1袋(800個)
26
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020939
2.5X30
1袋(800個)
30
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020948
2.5X35(ゼン
1袋(500個)
35
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
12,554
¥
13,809
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020957
2.5X40(ゼン
1袋(500個)
40
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
13,834
¥
15,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020966
2.5X45(ゼン
1袋(500個)
45
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
15,540
¥
17,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020975
2.6X3
1袋(5000個)
3
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
11,807
¥
12,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20020991
2.6X5
1袋(5000個)
5
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021000
2.6X7
1袋(3500個)
7
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021009
2.6X8
1袋(3500個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
8,103
¥
8,913
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021018
2.6X10
1袋(3000個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,563
¥
8,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021027
2.6X12
1袋(2500個)
12
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,723
¥
7,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021036
2.6X14
1袋(2000個)
14
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021045
2.6X15
1袋(2000個)
15
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021061
2.6X16
1袋(1800個)
16
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,445
¥
8,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021070
2.6X18
1袋(1500個)
18
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021079
2.6X20
1袋(1500個)
20
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,478
¥
8,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021088
2.6X22
1袋(1000個)
22
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,583
¥
7,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021097
2.6X24
1袋(1000個)
24
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,583
¥
7,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021106
2.6X25
1袋(1000個)
25
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
6,583
¥
7,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021115
2.6X30
1袋(800個)
30
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
7,065
¥
7,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021131
6X5
1袋(600個)
5
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
6,823
¥
7,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください