大阪魂
SC-3ステン TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20021490
3X5
1袋(2000個)
5
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
29,496
¥
32,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021508
3X6
1袋(2000個)
6
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
29,496
¥
32,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021526
3X8
1袋(2000個)
8
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
30,838
¥
33,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021551
3X10
1袋(2000個)
10
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
32,109
¥
35,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021569
3X12
1袋(2000個)
12
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
32,856
¥
36,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021587
3X15
1袋(1000個)
15
1.9
0.5
6.9
T10
オープン
¥
17,296
¥
19,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021605
4X5
1袋(1000個)
5
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,123
¥
23,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021630
4X6
1袋(1000個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021648
4X8
1袋(1000個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,029
¥
23,132
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021666
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
21,916
¥
24,108
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021691
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
23,074
¥
25,381
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021709
4X15
1袋(500個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
12,223
¥
13,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021727
4X16
1袋(500個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
12,456
¥
13,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021745
4X18
1袋(500個)
18
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021770
4X20
1袋(500個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021788
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
15,925
¥
17,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021806
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
17,034
¥
18,737
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021831
5X8
1袋(500個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
14,874
¥
16,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021849
5X10
1袋(500個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
16,558
¥
18,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021867
5X12
1袋(500個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
16,885
¥
18,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021885
5X15
1袋(500個)
15
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
17,763
¥
19,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021910
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
18,394
¥
20,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021928
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021946
5X25
1袋(200個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021971
5X30
1袋(200個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,272
¥
11,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20021989
6X8
1袋(500個)
8
3.7
1
14
T30
オープン
¥
24,174
¥
26,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022007
6X10
1袋(500個)
10
3.7
1
14
T30
オープン
¥
24,720
¥
27,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022025
6X12
1袋(200個)
12
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,280
¥
11,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022050
6X15
1袋(200個)
15
3.7
1
14
T30
オープン
¥
10,940
¥
12,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022068
6X16
1袋(200個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
11,303
¥
12,433
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022086
6X20
1袋(200個)
20
3.7
1
14
T30
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022111
6X25
1袋(200個)
25
3.7
1
14
T30
オープン
¥
13,769
¥
15,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022129
6X30
1袋(200個)
30
3.7
1
14
T30
オープン
¥
14,978
¥
16,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022147
6X35
1袋(100個)
35
3.7
1
14
T30
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20022165
6X40
1袋(100個)
40
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください