SC-3ステン TRXタンパー(サラコ

SC-3ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂SC-3ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂SC-3ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200238703X41袋(3000個)40.51.756M3
オープン
41,720
45,892(税込)
9日以内出荷
返品不可
200238883X51袋(3000個)50.51.756M3
オープン
34,665
38,132(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239063X61袋(3000個)60.51.756M3
オープン
31,669
34,836(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239313X81袋(2000個)80.51.756M3
オープン
21,114
23,225(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239493X101袋(2000個)100.51.756M3
オープン
21,505
23,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239673X121袋(2000個)120.51.756M3
オープン
22,272
24,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239853X141袋(2000個)140.51.756M3
オープン
25,034
27,537(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240103X161袋(1000個)160.51.756M3
オープン
13,116
14,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240284X81袋(2000個)80.72.38M4
オープン
31,512
34,663(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240464X91袋(1000個)90.72.38M4
オープン
16,596
18,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240714X101袋(1000個)100.72.38M4
オープン
16,596
18,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240894X121袋(1000個)120.72.38M4
オープン
17,492
19,241(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241074X151袋(1000個)150.72.38M4
オープン
19,005
20,906(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241254X161袋(1000個)160.72.38M4
オープン
19,527
21,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241504X201袋(500個)200.72.38M4
オープン
10,772
11,849(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241684X251袋(500個)250.72.38M4
オープン
13,605
14,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241864X301袋(500個)300.72.38M4
オープン
14,734
16,207(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242115X81袋(1000個)80.82.810M5
オープン
30,943
34,037(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242295X101袋(1000個)100.82.810M5
オープン
26,209
28,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242475X121袋(500個)120.82.810M5
オープン
13,894
15,283(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242655X141袋(500個)140.82.810M5
オープン
15,089
16,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242905X151袋(500個)150.82.810M5
オープン
15,089
16,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243085X161袋(500個)160.82.810M5
オープン
15,149
16,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243265X181袋(500個)180.82.810M5
オープン
17,223
18,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243515X201袋(500個)200.82.810M5
オープン
17,223
18,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243695X301袋(200個)300.82.810M5
オープン
8,500
9,350(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243876X121袋(500個)1213.412M6
オープン
19,456
21,402(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244056X151袋(500個)1513.412M6
オープン
21,012
23,113(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244306X161袋(200個)1613.412M6
オープン
8,783
9,661(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244486X201袋(200個)2013.412M6
オープン
9,763
10,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244666X251袋(200個)2513.412M6
オープン
11,156
12,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244916X301袋(200個)3013.412M6
オープン
12,336
13,570(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする