SC-4ステン TRXタンパー(サラコ

SC-4ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂SC-4ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂SC-4ステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200238793X41袋(3000個)40.51.756M3
オープン
41,720
45,892(税込)
9日以内出荷
返品不可
200238973X51袋(3000個)50.51.756M3
オープン
34,665
38,132(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239153X61袋(3000個)60.51.756M3
オープン
31,669
34,836(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239403X81袋(2000個)80.51.756M3
オープン
21,114
23,225(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239583X101袋(2000個)100.51.756M3
オープン
21,505
23,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
200239763X121袋(2000個)120.51.756M3
オープン
22,272
24,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240013X141袋(2000個)140.51.756M3
オープン
25,034
27,537(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240193X161袋(1000個)160.51.756M3
オープン
13,116
14,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240374X81袋(2000個)80.72.38M4
オープン
31,512
34,663(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240554X91袋(1000個)90.72.38M4
オープン
16,596
18,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240804X101袋(1000個)100.72.38M4
オープン
16,596
18,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
200240984X121袋(1000個)120.72.38M4
オープン
17,492
19,241(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241164X151袋(1000個)150.72.38M4
オープン
19,005
20,906(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241414X161袋(1000個)160.72.38M4
オープン
19,527
21,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241594X201袋(500個)200.72.38M4
オープン
10,772
11,849(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241774X251袋(500個)250.72.38M4
オープン
13,605
14,966(税込)
9日以内出荷
返品不可
200241954X301袋(500個)300.72.38M4
オープン
14,734
16,207(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242205X81袋(1000個)80.82.810M5
オープン
30,943
34,037(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242385X101袋(1000個)100.82.810M5
オープン
26,209
28,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242565X121袋(500個)120.82.810M5
オープン
13,894
15,283(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242815X141袋(500個)140.82.810M5
オープン
15,089
16,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
200242995X151袋(500個)150.82.810M5
オープン
15,089
16,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243175X161袋(500個)160.82.810M5
オープン
15,149
16,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243355X181袋(500個)180.82.810M5
オープン
17,223
18,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243605X201袋(500個)200.82.810M5
オープン
17,223
18,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243785X301袋(200個)300.82.810M5
オープン
8,500
9,350(税込)
9日以内出荷
返品不可
200243966X121袋(500個)1213.412M6
オープン
19,456
21,402(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244216X151袋(500個)1513.412M6
オープン
21,012
23,113(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244396X161袋(200個)1613.412M6
オープン
8,783
9,661(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244576X201袋(200個)2013.412M6
オープン
9,763
10,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
200244756X251袋(200個)2513.412M6
オープン
11,156
12,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
200245006X301袋(200個)3013.412M6
オープン
12,336
13,570(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする