大阪魂
ホワイト+)スリムヘッドコネジ(3W
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
全31種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M4
M6
内容量
選択してください
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025139
4X4
1袋(1000個)
4
8
0.9
M4
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025148
4X5
1袋(1000個)
5
8
0.9
M4
オープン
¥
9,036
¥
9,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025157
4X6
1袋(1000個)
6
8
0.9
M4
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025166
4X8
1袋(1000個)
8
8
0.9
M4
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025175
4X10
1袋(50個)
10
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20025191
4X12
1袋(1000個)
12
8
0.9
M4
オープン
¥
9,447
¥
10,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025200
4X14
1袋(500個)
14
8
0.9
M4
オープン
¥
4,887
¥
5,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025209
4X15
1袋(500個)
15
8
0.9
M4
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025218
4X16
1袋(500個)
16
8
0.9
M4
オープン
¥
5,112
¥
5,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025227
4X20
1袋(500個)
20
8
0.9
M4
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025236
4X22
1袋(500個)
22
8
0.9
M4
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025245
4X25
1袋(500個)
25
8
0.9
M4
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025261
4X30
1袋(500個)
30
8
0.9
M4
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025270
4X35
1袋(200個)
35
8
0.9
M4
オープン
¥
2,989
¥
3,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025279
4X40
1袋(200個)
40
8
0.9
M4
オープン
¥
3,149
¥
3,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025288
4X45
1袋(100個)
45
8
0.9
M4
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025297
4X50
1袋(100個)
50
8
0.9
M4
オープン
¥
2,032
¥
2,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025306
6X8
1袋(400個)
8
10
1.2
M6
オープン
¥
12,987
¥
14,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025315
6X10
1袋(400個)
10
10
1.2
M6
オープン
¥
13,472
¥
14,819
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025331
6X12
1袋(400個)
12
10
1.2
M6
オープン
¥
14,225
¥
15,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025340
6X14
1袋(200個)
14
10
1.2
M6
オープン
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025349
6X15
1袋(200個)
15
10
1.2
M6
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025358
6X16
1袋(200個)
16
10
1.2
M6
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025367
6X20
1袋(200個)
20
10
1.2
M6
オープン
¥
7,865
¥
8,652
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025376
6X22
1袋(200個)
22
10
1.2
M6
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025385
6X25
1袋(200個)
25
10
1.2
M6
オープン
¥
9,427
¥
10,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025401
6X30
1袋(150個)
30
10
1.2
M6
オープン
¥
7,807
¥
8,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025410
6X35
1袋(100個)
35
10
1.2
M6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025419
6X40
1袋(100個)
40
10
1.2
M6
オープン
¥
5,589
¥
6,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025428
6X45
1袋(100個)
45
10
1.2
M6
オープン
¥
6,272
¥
6,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025437
6X50
1袋(100個)
50
10
1.2
M6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください