大阪魂
ブラック3カW TRX(ナベコ
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20025455
3X6
1袋(2500個)
6
2
0.5
5.5
T10
オープン
¥
8,285
¥
9,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025480
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.5
5.5
T10
オープン
¥
7,169
¥
7,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025498
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.5
5.5
T10
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025516
3X15
1袋(2000個)
15
2
0.5
5.5
T10
オープン
¥
8,607
¥
9,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025541
3X22
1袋(1000個)
22
2
0.5
5.5
T10
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025559
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
10,025
¥
11,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025577
4X6
1袋(2000個)
6
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025595
4X8
1袋(2000個)
8
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025620
4X10
1袋(1500個)
10
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025638
4X12
1袋(1500個)
12
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025656
4X14
1袋(1000個)
14
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025681
4X15
1袋(1000個)
15
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025699
4X16
1袋(1000個)
16
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025717
4X18
1袋(1000個)
18
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025735
4X20
1袋(900個)
20
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
7,554
¥
8,309
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025760
4X25
1袋(700個)
25
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
6,712
¥
7,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025778
4X30
1袋(500個)
30
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
5,676
¥
6,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025796
5X8
1袋(1000個)
8
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
8,132
¥
8,945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025821
5X10
1袋(900個)
10
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025839
5X12
1袋(800個)
12
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025857
5X14
1袋(800個)
14
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025875
5X15
1袋(700個)
15
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
7,392
¥
8,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025900
5X16
1袋(700個)
16
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025918
5X18
1袋(500個)
18
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025936
5X20
1袋(500個)
20
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
6,049
¥
6,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025961
5X25
1袋(700個)
25
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025979
6X10
1袋(600個)
10
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
7,656
¥
8,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20025997
6X12
1袋(500個)
12
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
7,043
¥
7,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026015
6X16
1袋(400個)
16
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026040
6X20
1袋(300個)
20
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
5,385
¥
5,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026058
6X25
1袋(500個)
25
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください