大阪魂
BK SUS(-)ローレットビス
材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20026067
3X5
1袋(500個)
5
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
87,734
¥
96,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026076
3X8
1袋(2個)
8
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026085
3X10
1袋(2個)
10
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026101
3X12
1袋(2個)
12
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026110
3X15
1個
15
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026119
3X25
1袋(300個)
25
M3.0
1.5
4
1.6
オープン
¥
87,640
¥
96,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026128
4X6
1袋(2個)
6
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026137
4X8
1袋(2個)
8
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026146
4X10
1袋(2個)
10
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026155
4X12
1袋(2個)
12
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026171
4X15
1個
15
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026180
4X20
1袋(200個)
20
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
61,787
¥
67,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026189
4X30
1袋(150個)
30
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
55,440
¥
60,984
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026198
4X35
1袋(150個)
35
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
62,300
¥
68,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026207
4X40
1袋(150個)
40
M4.0
1.8
5
2
オープン
¥
77,000
¥
84,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026216
5X10
1個
10
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026225
5X12
1個
12
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026241
5X15
1個
15
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026250
5X20
1個
20
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026259
5X25
1袋(150個)
25
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
53,340
¥
58,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026268
5X30
1袋(150個)
30
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
59,640
¥
65,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026277
5X35
1袋(150個)
35
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
65,940
¥
72,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026286
5X40
1袋(150個)
40
M5.0
1.8
5
2
オープン
¥
74,340
¥
81,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026295
6X10
1袋(200個)
10
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
65,147
¥
71,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026311
6X12
1個
12
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026320
6X15
1個
15
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026329
6X20
1個
20
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026338
6X25
1袋(150個)
25
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
64,120
¥
70,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026347
6X30
1袋(100個)
30
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
44,520
¥
48,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026356
6X35
1袋(100個)
35
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20026365
6X40
1袋(80個)
40
M6.0
1.8
5
2
オープン
¥
38,305
¥
42,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください