大阪魂
SUS+DIN7985(PAN
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20026977
3X4
4
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026986
3X5
5
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026995
3X6
6
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027011
3X8
8
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027020
3X10
10
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,269
¥
2,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027029
3X12
12
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,836
¥
3,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027038
3X14
14
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
2,836
¥
3,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027047
3X16
16
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027056
3X18
18
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027065
3X20
20
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027081
3X22
22
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027090
3X25
25
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
4,727
¥
5,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027099
3X50
50
十字穴#1 H型
2.4
5.7~6.0
M3
オープン
¥
5,514
¥
6,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027108
4X6
6
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,403
¥
3,743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027117
4X8
8
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,403
¥
3,743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027126
4X10
10
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027135
4X12
12
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027151
4X14
14
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027160
4X16
16
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
3,972
¥
4,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027169
4X18
18
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027178
4X20
20
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027187
4X22
22
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
6,238
¥
6,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027196
4X25
25
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
6,238
¥
6,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027205
4X30
30
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
6,238
¥
6,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027221
4X40
40
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
8,507
¥
9,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027230
4X45
45
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027239
4X50
50
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027248
4X60(ゼン
60
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027257
4X70(ゼン
70
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
14,934
¥
16,427
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20027266
4X80(ゼン
80
十字穴#2 H型
3.1
7.64~8.0
M4
オープン
¥
17,360
¥
19,096
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください