大阪魂
サビナイBステン(+)JISマルコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20027860
3X4
1袋(3000個)
4
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
23,494
¥
25,843
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027869
3X5
1袋(3000個)
5
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
25,005
¥
27,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027878
3X6
1袋(3000個)
6
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
23,298
¥
25,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027887
3X8
1袋(2000個)
8
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
16,354
¥
17,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027896
3X10
1袋(2000個)
10
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
17,436
¥
19,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027905
3X12
1袋(2000個)
12
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027921
3X15
1袋(1000個)
15
2
3.5
1.33
0.6
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027930
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
26,938
¥
29,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027939
4X6
1袋(2000個)
6
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
23,278
¥
25,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027948
4X8
1袋(1000個)
8
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
12,965
¥
14,262
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027957
4X10
1袋(1000個)
10
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
13,385
¥
14,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027966
4X12
1袋(1000個)
12
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027975
4X15
1袋(1000個)
15
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
17,809
¥
19,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20027991
4X16
1袋(1000個)
16
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
18,220
¥
20,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028000
4X20
1袋(500個)
20
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028009
4X25
1袋(500個)
25
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
12,374
¥
13,611
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028018
4X30
1袋(500個)
30
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
14,607
¥
16,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028027
4X40
1袋(200個)
40
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
5,127
¥
5,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028036
4X45
1袋(200個)
45
2.6
4.1
1.93
0.75
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028045
5X6
1袋(1000個)
6
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
23,176
¥
25,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028061
5X8
1袋(1000個)
8
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
23,567
¥
25,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028070
5X10
1袋(500個)
10
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
12,140
¥
13,354
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028079
5X12
1袋(500個)
12
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028088
5X15
1袋(500個)
15
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
15,276
¥
16,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028097
5X16
1袋(500個)
16
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028106
5X20
1袋(500個)
20
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
17,278
¥
19,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028115
5X25
1袋(400個)
25
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
16,607
¥
18,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028131
5X30
1袋(200個)
30
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
9,405
¥
10,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028140
5X35
1袋(200個)
35
3.4
4.8
2.63
0.9
オープン
¥
11,196
¥
12,316
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください