大阪魂
ブラック3W TRXタンパー(サラコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031098
3X4
1袋(4000個)
4
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
20,834
¥
22,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031107
3X5
1袋(3000個)
5
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
13,385
¥
14,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031116
3X6
1袋(3000個)
6
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
11,258
¥
12,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031125
3X8
1袋(3000個)
8
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
12,125
¥
13,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031141
3X10
1袋(2000個)
10
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031150
3X12
1袋(2500個)
12
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031159
3X15
1袋(2000個)
15
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031168
3X18
1袋(1500個)
18
0.5
1.75
6
M3
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031177
4X8
1袋(2000個)
8
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031186
4X10
1袋(1500個)
10
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031195
4X12
1袋(1500個)
12
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031211
4X16
1袋(1000個)
16
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031220
4X20
1袋(900個)
20
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031229
4X30
1袋(500個)
30
0.7
2.3
8
M4
オープン
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031238
5X10
1袋(1000個)
10
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031247
5X12
1袋(1000個)
12
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031256
5X15
1袋(700個)
15
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
9,247
¥
10,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031265
5X16
1袋(700個)
16
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031281
5X20
1袋(500個)
20
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
7,552
¥
8,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031290
5X25
1袋(700個)
25
0.8
2.8
10
M5
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031299
6X12
1袋(500個)
12
1
3.4
12
M6
オープン
¥
9,209
¥
10,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031308
6X15
1袋(500個)
15
1
3.4
12
M6
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031317
6X20
1袋(400個)
20
1
3.4
12
M6
オープン
¥
8,969
¥
9,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031326
6X25
1袋(500個)
25
1
3.4
12
M6
オープン
¥
12,872
¥
14,159
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031335
6X30
1袋(400個)
30
1
3.4
12
M6
オープン
¥
11,656
¥
12,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください