大阪魂
ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット
表面処理
つや消し黒
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031868
3X3
1袋(3000個)
3
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
32,929
¥
36,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031895
3X4
1袋(2000個)
4
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031929
3X5
1袋(2000個)
5
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
24,885
¥
27,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031956
3X6
1袋(2000個)
6
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
25,836
¥
28,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20031990
3X8
1袋(2000個)
8
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
27,067
¥
29,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032017
3X10
1袋(2000個)
10
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
28,656
¥
31,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032051
4X4
1袋(2000個)
4
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
29,625
¥
32,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032078
4X5
1袋(2000個)
5
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
26,696
¥
29,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032105
4X6
1袋(2000個)
6
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
24,809
¥
27,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032139
4X7
1袋(2000個)
7
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
27,498
¥
30,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032166
4X8
1袋(33個)
8
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20032200
4X10
1袋(2500個)
10
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
36,216
¥
39,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032227
4X12
1袋(1000個)
12
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
16,625
¥
18,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032261
4X15
1袋(1000個)
15
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
18,752
¥
20,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032288
5X5
1袋(1000個)
5
#2
0.8
2
10
オープン
¥
21,140
¥
23,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032315
5X6
1袋(500個)
6
#2
0.8
2
10
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032349
5X8
1袋(500個)
8
#2
0.8
2
10
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032376
5X10
1袋(500個)
10
#2
0.8
2
10
オープン
¥
12,676
¥
13,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032410
5X12
1袋(500個)
12
#2
0.8
2
10
オープン
¥
13,656
¥
15,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032437
5X15
1袋(400個)
15
#2
0.8
2
10
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032471
6X6
1袋(500個)
6
#2
1
2.3
12
オープン
¥
14,987
¥
16,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032498
6X8
1袋(400個)
8
#2
1
2.3
12
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032525
6X10
1袋(400個)
10
#2
1
2.3
12
オープン
¥
15,378
¥
16,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032559
6X12
1袋(400個)
12
#2
1
2.3
12
オープン
¥
16,569
¥
18,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20032586
6X15
1袋(200個)
15
#2
1
2.3
12
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください