大阪魂
BK SUSピン6カクアナ(サラコ
表面処理
BK
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033101
3X6
1袋(20個)
6
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033110
3X8
1袋(2000個)
8
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
46,389
¥
51,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033119
3X10
1袋(2000個)
10
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
49,207
¥
54,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033128
3X12
1袋(2000個)
12
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
51,989
¥
57,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033137
3X16
1袋(1000個)
16
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
26,938
¥
29,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033146
3X20
1袋(1000個)
20
1.1
2
1.75
M3
オープン
¥
32,025
¥
35,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033155
4X8
1袋(2000個)
8
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
53,425
¥
58,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033171
4X10
1袋(1000個)
10
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
26,714
¥
29,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033180
4X12
1袋(1000個)
12
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
27,629
¥
30,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033189
4X16
1袋(1000個)
16
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
31,372
¥
34,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033198
4X20
1袋(500個)
20
1.5
2.5
2.3
M4
オープン
¥
18,029
¥
19,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033207
5X10
1袋(1000個)
10
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
33,694
¥
37,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033216
5X12
1袋(500個)
12
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
17,818
¥
19,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033225
5X16
1袋(500個)
16
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
18,529
¥
20,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033241
5X20
1袋(500個)
20
1.9
3
3.1
M5
オープン
¥
20,940
¥
23,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033250
6X10
1袋(500個)
10
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
23,298
¥
25,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033259
6X12
1袋(500個)
12
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
24,029
¥
26,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033268
6X16
1袋(200個)
16
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
10,003
¥
11,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033277
6X20
1袋(200個)
20
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033286
6X25
1袋(200個)
25
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
13,040
¥
14,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033295
6X30
1袋(200個)
30
2.2
4
3.72
M6
オープン
¥
14,503
¥
15,953
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033311
8X12
1袋(200個)
12
3
5
4.98
M8
オープン
¥
23,147
¥
25,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033320
8X20
1袋(100個)
20
3
5
4.98
M8
オープン
¥
14,094
¥
15,503
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033329
8X25
1袋(100個)
25
3
5
4.98
M8
オープン
¥
15,960
¥
17,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033338
8X30
1袋(100個)
30
3
5
4.98
M8
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください