大阪魂
8-3カW(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033347
6X6
1袋(600個)
6
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033356
6X8
1袋(600個)
8
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033365
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
8,069
¥
8,876
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033381
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
8,489
¥
9,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033390
6X14
1袋(400個)
14
オープン
¥
7,667
¥
8,434
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033399
6X15
1袋(400個)
15
オープン
¥
5,587
¥
6,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033408
6X16
1袋(400個)
16
オープン
¥
7,816
¥
8,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033417
6X18
1袋(350個)
18
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033426
6X20
1袋(350個)
20
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033435
6X22
1袋(450個)
22
オープン
¥
10,536
¥
11,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033451
6X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
9,365
¥
10,302
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033460
6X30
1袋(350個)
30
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033469
6X35
1袋(300個)
35
オープン
¥
10,205
¥
11,226
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033478
6X40
1袋(250個)
40
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033487
6X45
1袋(220個)
45
オープン
¥
9,058
¥
9,964
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033496
6X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
9,649
¥
10,614
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033505
6X55(ゼン
1袋(180個)
55
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033521
6X60(ゼン
1袋(170個)
60
オープン
¥
9,356
¥
10,292
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033530
6X65(ゼン
1袋(150個)
65
オープン
¥
8,894
¥
9,783
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033539
6X70(ゼン
1袋(130個)
70
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033548
6X75(ゼン
1袋(200個)
75
オープン
¥
19,974
¥
21,971
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033557
6X80(ゼン
1袋(200個)
80
オープン
¥
22,774
¥
25,051
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033566
6X90(ゼン
1袋(170個)
90
オープン
¥
22,532
¥
24,785
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20033575
6X100(ゼン
1袋(150個)
100
オープン
¥
22,260
¥
24,486
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください