大阪魂
ユニクロ(+)サラコ(アンダーカット
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033591
3X3
1袋(4000個)
3
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
32,556
¥
35,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033636
3X4
1袋(2000個)
4
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
11,483
¥
12,631
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033688
3X5
1袋(2000個)
5
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
11,743
¥
12,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033740
3X6
1袋(2000個)
6
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
12,060
¥
13,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033785
3X8
1袋(2000個)
8
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
12,620
¥
13,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033837
3X10
1袋(2000個)
10
#1
0.5
1.2
6
オープン
¥
13,198
¥
14,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033889
4X4
1袋(3000個)
4
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
30,998
¥
34,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033941
4X5
1袋(1000個)
5
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20033986
4X6
1袋(1000個)
6
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
8,112
¥
8,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034038
4X8
1袋(1000個)
8
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
8,709
¥
9,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034090
4X10
1袋(1000個)
10
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034135
4X12
1袋(1000個)
12
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
9,867
¥
10,854
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034187
4X15
1袋(500個)
15
#2
0.7
1.5
8
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034239
5X5
1袋(1200個)
5
#2
0.8
2
10
オープン
¥
16,678
¥
18,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034291
5X6
1袋(500個)
6
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,423
¥
7,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034336
5X8
1袋(500個)
8
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034388
5X10
1袋(500個)
10
#2
0.8
2
10
オープン
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034440
5X12
1袋(500個)
12
#2
0.8
2
10
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034485
5X15
1袋(400個)
15
#2
0.8
2
10
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034537
6X6
1袋(800個)
6
#2
1
2.3
12
オープン
¥
14,614
¥
16,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034589
6X8
1袋(400個)
8
#2
1
2.3
12
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034641
6X10
1袋(400個)
10
#2
1
2.3
12
オープン
¥
7,927
¥
8,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034686
6X12
1袋(400個)
12
#2
1
2.3
12
オープン
¥
8,409
¥
9,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034738
6X15
1袋(200個)
15
#2
1
2.3
12
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください