大阪魂
SC-1ステン(+)ナベコ
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034878
5X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034887
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034896
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
6,394
¥
7,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034905
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
7,067
¥
7,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034921
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
7,669
¥
8,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034930
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
8,014
¥
8,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034939
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
8,238
¥
9,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034948
5X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034957
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
9,049
¥
9,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034966
5X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034975
5X29
1袋(200個)
29
オープン
¥
5,418
¥
5,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20034991
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
4,878
¥
5,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035000
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,796
¥
6,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035009
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
6,276
¥
6,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035018
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
6,878
¥
7,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035027
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
3,876
¥
4,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035036
5X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
4,725
¥
5,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035045
5X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
5,403
¥
5,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035061
5X65(ゼン
1袋(100個)
65
オープン
¥
6,692
¥
7,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035070
5X70(ゼン
1袋(100個)
70
オープン
¥
7,243
¥
7,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035079
5X75(ゼン
1袋(100個)
75
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035088
5X80(ゼン
1袋(100個)
80
オープン
¥
9,085
¥
9,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035097
5X90(ゼン
1袋(100個)
90
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20035106
5X100(ゼン
1袋(100個)
100
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください