曜日別特売

アイボリーステン(+)バインドコ

アイボリーステン(+)バインドコ - 大阪魂アイボリーステン(+)バインドコ - 大阪魂アイボリーステン(+)バインドコ - 大阪魂
十字穴番号2表面処理アイボリー寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200352714X41袋(1000個)4
オープン
10,687
11,756(税込)
9日以内出荷
返品不可
200352804X51袋(1000個)5
オープン
9,567
10,524(税込)
9日以内出荷
返品不可
200352894X61袋(1000個)6
オープン
9,007
9,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
200352984X71袋(1000個)7
オープン
9,643
10,607(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353074X81袋(1000個)8
オープン
8,878
9,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353164X91袋(1000個)9
オープン
10,129
11,142(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353254X101袋(1000個)10
オープン
9,643
10,607(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353414X121袋(1000個)12
オープン
10,092
11,101(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353504X131袋(500個)13
オープン
5,472
6,019(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353594X141袋(500個)14
オープン
5,472
6,019(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353684X151袋(500個)15
オープン
5,518
6,070(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353774X161袋(500個)16
オープン
5,616
6,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353864X181袋(500個)18
オープン
5,914
6,505(税込)
9日以内出荷
返品不可
200353954X201袋(500個)20
オープン
6,120
6,732(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354114X251袋(500個)25
オープン
6,563
7,219(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354204X281袋(500個)28
オープン
7,556
8,312(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354294X301袋(500個)30
オープン
7,220
7,942(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354384X351袋(200個)35
オープン
3,272
3,599(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354474X401袋(200個)40
オープン
3,780
4,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354564X451袋(200個)45
オープン
5,203
5,723(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354654X501袋(200個)50
オープン
4,129
4,542(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354814X55(ゼン1袋(200個)55
オープン
4,040
4,444(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354904X60(ゼン1袋(200個)60
オープン
6,407
7,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
200354994X70(ゼン1袋(200個)70
オープン
6,980
7,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする