大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20136475
5X6
1袋(1200個)
6
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136500
5X7
1袋(1200個)
7
オープン
¥
17,563
¥
19,319
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20136518
5X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
15,345
¥
16,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136536
5X9
1袋(1100個)
9
オープン
¥
14,467
¥
15,914
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20136561
5X10
1袋(1100個)
10
オープン
¥
15,627
¥
17,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136579
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
13,358
¥
14,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136597
5X13
1袋(900個)
13
オープン
¥
10,972
¥
12,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136615
5X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136640
5X15
1袋(700個)
15
オープン
¥
10,840
¥
11,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136658
5X16
1袋(700個)
16
オープン
¥
10,834
¥
11,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136676
5X18
1袋(600個)
18
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136701
5X20
1袋(600個)
20
オープン
¥
9,774
¥
10,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136719
5X22
1袋(800個)
22
オープン
¥
13,323
¥
14,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136737
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
13,996
¥
15,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136755
5X28
1袋(600個)
28
オープン
¥
10,003
¥
11,003
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20136780
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
13,285
¥
14,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136798
5X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
9,872
¥
10,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136816
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
12,014
¥
13,215
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136841
5X38
1袋(400個)
38
オープン
¥
11,209
¥
12,330
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20136859
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
10,896
¥
11,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20136877
5X42
1袋(400個)
42
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20136895
5X50
1袋(300個)
50
オープン
¥
9,476
¥
10,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください