大阪魂
GBB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20137349
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
7,594
¥
8,353
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137385
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
7,594
¥
8,353
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137428
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
6,527
¥
7,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137471
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137507
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137550
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137586
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
6,467
¥
7,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137629
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
9,623
¥
10,585
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137665
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
9,956
¥
10,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137708
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137751
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
8,732
¥
9,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137787
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
8,512
¥
9,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137830
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
7,849
¥
8,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137866
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
7,723
¥
8,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137909
8X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
6,925
¥
7,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137945
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
7,454
¥
8,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137988
8X65(ゼン
1袋(90個)
65
オープン
¥
7,087
¥
7,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138031
8X70(ゼン
1袋(80個)
70
オープン
¥
6,716
¥
7,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138067
8X75(ゼン
1袋(80個)
75
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138110
8X80(ゼン
1袋(80個)
80
オープン
¥
9,185
¥
10,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138146
8X90(ゼン
1袋(80個)
90
オープン
¥
11,649
¥
12,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138189
8X100(ゼン
1袋(70個)
100
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください