大阪魂
ディスゴB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20137367
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137410
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137446
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
6,932
¥
7,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137489
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
7,147
¥
7,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137525
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137568
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137611
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137647
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
11,289
¥
12,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137690
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
11,289
¥
12,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137726
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137769
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
9,489
¥
10,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137805
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
9,212
¥
10,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137848
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137891
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
8,889
¥
9,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137927
8X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
8,176
¥
8,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20137970
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
8,787
¥
9,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138006
8X65(ゼン
1袋(90個)
65
オープン
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138049
8X70(ゼン
1袋(80個)
70
オープン
¥
7,992
¥
8,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138085
8X75(ゼン
1袋(80個)
75
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138128
8X80(ゼン
1袋(80個)
80
オープン
¥
9,932
¥
10,925
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138171
8X90(ゼン
1袋(80個)
90
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138207
8X100(ゼン
1袋(70個)
100
オープン
¥
12,154
¥
13,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください