大阪魂
ジオメットB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20137376
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
7,943
¥
8,737
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137419
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
7,943
¥
8,737
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137455
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137498
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137541
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137577
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137620
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137656
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137699
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137735
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,656
¥
10,622
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137778
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
9,038
¥
9,942
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137821
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
8,772
¥
9,649
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137857
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137900
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
8,469
¥
9,316
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137936
8X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
7,787
¥
8,566
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20137979
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
8,369
¥
9,206
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138015
8X65(ゼン
1袋(90個)
65
オープン
¥
7,965
¥
8,762
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138058
8X70(ゼン
1袋(80個)
70
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138101
8X75(ゼン
1袋(80個)
75
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138137
8X80(ゼン
1袋(80個)
80
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138180
8X90(ゼン
1袋(80個)
90
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20138216
8X100(ゼン
1袋(70個)
100
オープン
¥
11,632
¥
12,795
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください