GBSUSトラスコ(パンチナシ

GBSUSトラスコ(パンチナシ - 大阪魂GBSUSトラスコ(パンチナシ - 大阪魂GBSUSトラスコ(パンチナシ - 大阪魂
表面処理GB
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201382413X61袋(2000個)60.51.96.9M3
オープン
36,383
40,021(税込)
9日以内出荷
返品不可
201382683X81袋(2000個)80.51.96.9M3
オープン
36,383
40,021(税込)
9日以内出荷
返品不可
201382953X101袋(2000個)100.51.96.9M3
オープン
37,112
40,823(税込)
9日以内出荷
返品不可
201383293X121袋(2000個)120.51.96.9M3
オープン
37,914
41,705(税込)
9日以内出荷
返品不可
201383564X61袋(1000個)60.72.59.4M4
オープン
20,498
22,548(税込)
9日以内出荷
返品不可
201383904X81袋(1000個)80.72.59.4M4
オープン
20,852
22,937(税込)
9日以内出荷
返品不可
201384174X101袋(1000個)100.72.59.4M4
オープン
21,114
23,225(税込)
9日以内出荷
返品不可
201384514X121袋(1000個)120.72.59.4M4
オープン
21,412
23,553(税込)
9日以内出荷
返品不可
201384785X81袋(500個)80.83.111.8M5
オープン
9,107
10,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
201385055X101袋(500個)100.83.111.8M5
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
201385395X121袋(500個)120.83.111.8M5
オープン
9,485
10,434(税込)
9日以内出荷
返品不可
201385665X151袋(500個)150.83.111.8M5
オープン
11,154
12,269(税込)
9日以内出荷
返品不可
201386005X201袋(400個)200.83.111.8M5
オープン
10,156
11,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
201386276X101袋(500個)1013.714M6
オープン
15,243
16,767(税込)
9日以内出荷
返品不可
201386616X121袋(200個)1213.714M6
オープン
6,360
6,996(税込)
9日以内出荷
返品不可
201386796X141袋(200個)1413.714M6
オープン
6,607
7,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
201387066X151袋(200個)1513.714M6
オープン
6,289
6,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
201387496X201袋(200個)2013.714M6
オープン
7,258
7,984(税込)
9日以内出荷
返品不可
201387768X151袋(200個)151.254.817.8M8
オープン
16,727
18,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
201388108X201袋(100個)201.254.817.8M8
オープン
9,147
10,062(税込)
9日以内出荷
返品不可
201388378X301袋(100個)301.254.817.8M8
オープン
11,387
12,526(税込)
9日以内出荷
返品不可
201388718X451袋(50個)451.254.817.8M8
オープン
6,160
6,776(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする