大阪魂
BK SUSトラスコ(パンチナシ
表面処理
BK
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20138250
3X6
1袋(2000個)
6
0.5
1.9
6.9
M3
オープン
¥
30,334
¥
33,367
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138277
3X8
1袋(2000個)
8
0.5
1.9
6.9
M3
オープン
¥
30,334
¥
33,367
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138311
3X10
1袋(2000個)
10
0.5
1.9
6.9
M3
オープン
¥
30,932
¥
34,025
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138338
3X12
1袋(2000個)
12
0.5
1.9
6.9
M3
オープン
¥
31,567
¥
34,724
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138365
4X6
1袋(1000個)
6
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138399
4X8
1袋(1000個)
8
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
17,398
¥
19,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138426
4X10
1袋(1000個)
10
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
17,596
¥
19,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138460
4X12
1袋(1000個)
12
0.7
2.5
9.4
M4
オープン
¥
17,856
¥
19,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138487
5X8
1袋(500個)
8
0.8
3.1
11.8
M5
オープン
¥
9,872
¥
10,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138521
5X10
1袋(500個)
10
0.8
3.1
11.8
M5
オープン
¥
9,527
¥
10,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138548
5X12
1袋(500個)
12
0.8
3.1
11.8
M5
オープン
¥
10,278
¥
11,306
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138575
5X15
1袋(500個)
15
0.8
3.1
11.8
M5
オープン
¥
12,083
¥
13,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138609
5X20
1袋(400個)
20
0.8
3.1
11.8
M5
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138636
6X10
1袋(500個)
10
1
3.7
14
M6
オープン
¥
16,516
¥
18,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138670
6X12
1袋(200個)
12
1
3.7
14
M6
オープン
¥
6,892
¥
7,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138688
6X14
1袋(200個)
14
1
3.7
14
M6
オープン
¥
7,158
¥
7,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138715
6X15
1袋(200個)
15
1
3.7
14
M6
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138758
6X20
1袋(200個)
20
1
3.7
14
M6
オープン
¥
7,863
¥
8,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138785
8X15
1袋(200個)
15
1.25
4.8
17.8
M8
オープン
¥
18,120
¥
19,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138819
8X20
1袋(100個)
20
1.25
4.8
17.8
M8
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138846
8X30
1袋(3個)
30
1.25
4.8
17.8
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138880
8X45
1袋(50個)
45
1.25
4.8
17.8
M8
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください